4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K) セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種SK11エアーハンマー 材質SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm)10 全長(mm)175 先端形状フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷