エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)9
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)たけのこ:9
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)8
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/8
ホース口径(Φmm)6
適合流体空気
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
使用流体空気
ホース口径(Φmm)9
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用の中間ニップルホースジョントです。ホースとホースをストレートに接続するのに適した中間ニップルのジョイントです。
用途エアー配管継手(中間ニップルホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/4
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8
ホース口径(Φmm)7
適合流体空気
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4
ホース口径(Φmm)9
適合流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PF)3/8
ホース口径(Φmm)12.7
適合流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
材質真鍮
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)1/2
ホース口径(Φmm)14
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースジョイント
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじG(PF)3/8
ホース口径(Φmm)10.5
適合流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXD+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXS
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXS+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質ステンレスSUS304
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
関連キーワード