「エアーホース 内径20mm」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280
本体質量(kg)約4.2
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20
適合流体空気
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。
材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280
本体質量(kg)約6.3
常用圧力(MPa)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5
ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25
適合流体空気
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
関連キーワード