「エアーホ-ス継手」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のカプラよりも20%以上の流量が流せる大流量カプラです。取付け、取り外しの際は、無圧で行えるので安全、安心して使用できます。自動でロックがかかります。
用途エアーホースの継ぎ手ソケット。 材質鋼鉄 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース口径(Φmm)9(両側) 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース口径(Φmm)12.7(両側) 適合流体空気
1個
619 税込681
翌々日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース口径(Φmm)10.5(両側) 適合流体空気
1個
469 税込516
翌々日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース口径(Φmm)14(両側) 適合流体空気
1個
649 税込714
翌々日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース口径(Φmm)9(両側) 適合流体空気
1個
899 税込989
翌々日出荷

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース口径(Φmm)7(両側) 適合流体空気
1個
329 税込362
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気
1個
369 税込406
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
469 税込516
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
349 税込384
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気
1個
349 税込384
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)8 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)10.5
1個
399 税込439
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
279 税込307
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
489 税込538
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
569 税込626
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気
1個
279 税込307
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)9
1個
419 税込461
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
719 税込791
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
769 税込846
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質ステンレスSUS304 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)9
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
659 税込725
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気
1個
659 税込725
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
679 税込747
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
519 税込571
翌々日出荷

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ ホース内径(Φmm)6.5 ホース口径(Φmm)7(3口とも) 適合流体空気 ホース外径(Φmm)10
1個
789 税込868
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
539 税込593
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
319 税込351
翌々日出荷