15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサと外部配管とを接続する部品です。コンプレッサと外部配管との接続用継ぎ手です。
用途コンプレッサと外部配管との接続。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ ソケットorプラグプラグ 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気吐出管とシリンダーとを接続する交換用部品です。空気吐出管とシリンダーとの接続するための金具です。
用途空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具。 仕様シリンダーヘッド接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側ネジ(フレアナット接続用):;平行メネジ9/16―24UNF 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮
1個
509 税込560
5日以内出荷

空気圧縮用シリンダー頭頂部カバーの交換用部品です。空気圧縮シリンダー密閉および各種接続パーツの取り付けをするためのシリンダーヘッドです。
用途空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバー。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質アルミダイキャスト 寸法(mm)外径約86、ネジ穴直径約7X4個 ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ3/8 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
939 税込1,033
当日出荷

あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズ1/4 タケノコ外径(Φmm)9
1個
929 税込1,022
当日出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様銅管 材質銅・真鍮 ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー用の頭頂部カバーです。空気圧縮シリンダーの密閉、および各種接続パーツの取り付けのための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質アルミダイキャスト ねじの種類吐出エルボ接続側ネジ部:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8) 外径(Φmm)約67 ねじ穴(Φmm)約5.5×4個
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットとタンクの固定用ボルトです。モーター、シリンダーセットとタンクを接続、固定するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様M6ワッシャー 材質 サイズ六角対辺10mm・M6X1.0X長さ12mmネジ
1個
89 税込98
4日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF 材質真鍮 六角対辺(mm)14
1個
859 税込945
6日以内出荷

SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様樹脂管 材質樹脂・真鍮 寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14 六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13 ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷