79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ポリエチレン・アルミ 形状アルミ三層管2M 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個(2本組)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ポリエチレン アルミ 形状アルミ三層管2M 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1セット(10本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ストレートユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状異径ユニオンワイ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状異径ストレート 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状チーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ユニオンワイ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ストレート 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状サービスチーズ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用流体エア 周囲温度(℃)-5~60
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 適合空気 形状ソケット
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気吐出管とシリンダーとを接続する交換用部品です。空気吐出管とシリンダーとの接続するための金具です。
用途空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具。 仕様シリンダーヘッド接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側ネジ(フレアナット接続用):;平行メネジ9/16―24UNF 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮
1個
509 税込560
8日以内出荷

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。 材質真鍮 形状エルボ 使用温度(℃)-50~+150 使用圧力3.45以下 使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8 適合流体空気
1個
379 税込417
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
509 税込560
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
649 税込714
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじPT1/4、おねじPT1/4 適合流体空気
1個
339 税込373
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
769 税込846
当日出荷

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様シリンダーヘッド接続側:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側(フレアナット接続用):平行メネジ9/16-24UNF 材質真鍮
1個
589 税込648
8日以内出荷

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 適合空気 形状ソケット 表面処理クロームメッキ
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
449 税込494
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4 適合流体空気
1個
369 税込406
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2 適合流体空気
1個
739 税込813
当日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間同径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
899 税込989
翌々日出荷

エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
599 税込659
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)3/8 適合流体空気
1個
449 税込494
当日出荷

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
999 税込1,099
翌々日出荷