2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。 使用流体水/空気 使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲(kPa)-100~1
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
用途エアー配管とエアー工具の接続。 材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-10~+60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)