ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレード5本組です。折れにくいバイメタルブレードを採用しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス)の切断。
全長(mm)76.5
仕様B ステン用
材質BM(バイメタル)
切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:1.0~3.0
1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、ステンレス・軟鋼材・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(ステンレス・軟鋼材・金属サイディング)の切断。
全長(mm)80
仕様No.8
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)ステンレス:1.0~20・鉄:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10
1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用で、軟鋼材・ステンレス・金属サイディングの切断に適しています。
用途ステンレス用(軟鋼材・ステンレス・金属サイディング)の切断。
全長(mm)80
仕様Sー7
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)ステンレス:1.0~2.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:1.0~10
1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。
全長(mm)76.5
仕様B 鉄工用
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0
1インチ当たり山数24
1パック(5枚)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。バイメタルステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途バイメタルステンレス用。
全長(mm)80
仕様BMステン用
材質バイメタル
切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~20
1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。
用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。
全長(mm)76.5
仕様B 鉄工用
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)軟鋼材:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.0
1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ステンレス用のブレードです。長寿命のバイメタルブレードを採用しています。
用途ステンレス用。
全長(mm)80
仕様B ステン用
材質バイメタル
切断能力(mm)ステンレス:1.0~3.0・軟鋼材:0.5~3.0・金属サイディング:5.0~2.0
1インチ当たり山数24
1パック(2枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。
仕様B 5本組
材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)
切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。
モーター電圧(V)10.8
ストローク幅(mm)16
ストローク数(min-1[回/分])2000
セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー
質量(kg)約1(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード