「ジグソー 木工用」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ジグソー用交換ブレードです。木工高速切用です。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工高速切用。
全長(mm)80
仕様No.7
切断能力(mm)木工高速切:5.0~50・合板:5.0~50
1インチ当たり山数8
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。
全長(mm)80
仕様Sー4
切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
¥629
税込¥692
欠品中
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。
用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。
仕様B 5本組
材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)
切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
1パック(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工・合板の仕上げ用のブレードです。
用途木工・合板の仕上げ用。
全長(mm)100
仕様B木工仕上用
切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~40
1インチ当たり山数9
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。
全長(mm)155
仕様B 木工長刃
切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。
全長(mm)100
仕様B木工荒挽用
切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~50
1インチ当たり山数8
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。
全長(mm)80
仕様Sー1
材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼
切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35
1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
1パック(6枚)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。
全長(mm)80
仕様No.5
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工・合板仕上げ用のブレード5本組です。本目立て・スキ削りで、切り口は最高の仕上がりです。
用途木工・合板仕上げ用。
全長(mm)100
仕様B 木工仕上
切断能力(mm)木工仕上:3.0~50・合板:3.0~40
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。
用途木工長刃用。
全長(mm)163
仕様木工長刃
切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数4
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。
全長(mm)75
仕様B木工極曲線
切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~10
1インチ当たり山数14
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
用途木工円切用。
全長(mm)100
仕様B 木工円切
切断能力(mm)木工円切:4.0~50
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。
全長(mm)80
仕様No.3
切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~30
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレードです。本目立で、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切用。
全長(mm)100
仕様B木工円切用
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~25
1インチ当たり山数6
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工超仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工超仕上げ用。
全長(mm)83
仕様木工仕上げ
切断能力(mm)新建材:3.0~40・合板:2.0~40
1インチ当たり山数12
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切仕上げ用のブレードです。本目立て・スキ削りで、切れ味・仕上がりが最高です。
用途木工円切仕上げ用。
全長(mm)76
仕様円切仕上げ
切断能力(mm)木工円切:2.0~30・合板・ベニヤ:2.0~20
1インチ当たり山数12
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
充電マルチソー専用ジグソーブレードです。木工の切断荒切りや生木の切断ができます。
用途木工切断荒切りや生木の切断。
適合機種SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用
材質SK材
ピッチ(mm)3
刃幅(mm)18
板厚(mm)1
ジグソー用交換ブレードです。木工コーナー用で、木材・合板のコーナー切りに適しています。
用途木工コーナー用(木材・合板)のコーナー切り。
全長(mm)80
仕様No.6
切断能力(mm)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1枚
¥289
税込¥318
翌々日出荷
高研削力で、簡単に木材が削れます。焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。加圧で自由に加工できます。
用途木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。
材質アルミナ
粒度24番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒A(アルミナ)
1枚
¥649
税込¥714
翌々日出荷
人間工学に基づいた形状で、直線・曲線切断作業に最適です。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
レシプロソー、ジグソーとして使用できます。ブレードの交換で、各材料の切断作業や庭木の剪定に対応します。白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種材料の直線・曲線切断作業、庭木の剪定作業。
モーター電圧(V)10.8
ストローク幅(mm)16
ストローク数(min-1[回/分])2000
セット内容本体・充電器・ジグソーブレード2種・バッテリー
質量(kg)約1(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約231×53×143(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)鉄工6・アルミ10・ステンレス1・木工65
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード