ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。
全長(mm)155
仕様B 木工長刃
切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用のブレード5本組です。
用途木工円切用。
全長(mm)100
仕様B 木工円切
切断能力(mm)木工円切:4.0~50
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(5枚)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。
全長(mm)100
仕様B木工荒挽用
切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~50
1インチ当たり山数8
材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。
全長(mm)130
仕様B 鉄工長刃
材質SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.8
1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。
用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。
全長(mm)100
仕様B ゴム皮用
切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード