商品豆知識
ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
差込角(mm)12.7(1/2インチ)
ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。
仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用
種別1爪大
材質本体:スチール
材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)677
最大締付トルク(N・m)677
実用トルク範囲(N・m)350~400
付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm
質量(kg)2.57
差込角(mm)12.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194
最高使用圧力0.6MPa
空気消費量(L/min)800
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。
ホイルナットの緩め締めにも対応。
お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。
材質本体:スチール
材質(アダプター)アルミ・スチール
材質(ソケット)スチール
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。
お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。
別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。
突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。
付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。
材質(アダプター)アルミ・スチール
スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。
定格消費電力(W)700
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
材質樹脂
電流(A)4.9
消費電力(W)450
電源AC100V(50/60Hz共用)
打撃数(min-1[回/分])0~2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000
本体質量(kg)1.9(コード除く)
最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2)
定格使用時間(分)30
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。
用途コンプレッサの移動用タイヤ。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質樹脂
外径×内径(Φmm)(約)117×13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。
材質クロームモリブデン
ソケット差込角(mm)12.7
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
セフティー3ガーデンチェアSGC-1用交換タイヤです。経済的な替タイヤです。樹脂タイヤで軽量です。
用途交換タイヤ。
材質プラスチック
入数(個)1
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂・鉄
取付穴径(Φmm)シャフト:約19
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの移動用タイヤです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂
厚さ(mm)約35
内径(Φmm)約12.7
外径(Φmm)約286
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード