4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキアップソケット SK11 動画あり
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。お手持ちの電動工具に装着することで手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売りSK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮致します。特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めいたします。 ホイルナットの緩め締めにも対応。 お使いの電動インパクトレンチ、ドライバーに装着が可能なソケット。
用途純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセット。 材質本体:スチール 材質(アダプター)アルミ・スチール 材質(ソケット)スチール
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 差込角(mm)12.7(1/2インチ) ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

SJU-1TO ジャッキアップソケット SK11 動画あり
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、別売ホイルソケット使用でのホイルナットの脱着。 仕様トヨタなどの普通車1つ爪車載ジャッキ用 種別1爪大 材質本体:スチール 材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ジャッキアップソケット SK11 動画あり
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。
用途インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。 材質(アダプター)アルミ・スチール
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)