電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)10
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)12
材質鉄
厚さ(mm)0.7
表面処理亜鉛メッキ
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)4
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
表面処理亜鉛メッキ
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。
使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
叩いて、止める、ハンマータッカーです。
肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。
ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
用途シート張り・建築用ラス張りなど。
ステープル幅(mm)10、12
ステープル足長さ(mm)6、7、10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。
配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。
射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。
モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
用途プラスチックモールなどの壁面への固定。
材質本体:スチール
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。
適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
紙・布・ビニール等を木材に固定できます。幅12mm、高さ6~13mmのステープルが使えます。スライドタイプなので、ステープルの装填が簡単でつまりにくく、プッシャーを紛失しません。滑りにくい樹脂グリップを採用しています。
用途紙・布・ビニール等の木材への固定及びポスター貼り、カーペット止め作業。
仕様プロ
材質(本体)樹脂
使用ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)
材質(カバー)鉄
材質(ハンドル)鉄
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
仕様T425L、ステープル装填本数:100本
材質(本体)樹脂
質量(g)730
種類ステープル:4Jステープル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル足長さ(mm)10~25
ベースオイルタービンオイルISOVG32
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
この1台で、3種類の用途に使える便利なハンドタッカーです。
紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。
先端部分のアタッチメントを変更することで、書類とじ、ソフトケーブルの仮設にも使えます。
用途木材への打ち込み、書類とじ、ケーブルの仮設。
材質本体:ABS樹脂
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。
仕様【ステープル装填】100本
セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
本体質量(g)730
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
打ち込みの強さを調整できる、ハンドタッカーです。
紙・布・ビニールなどを木材に固定できます。
レバーを調整することで、打ち込みの強さを調整できます。
対象物の硬さに応じて、打ち込み強さを調整出来ます。
用途木材への固定、打ち込み。
材質本体:スチール
適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。
仕様【ステープル装填】100本
セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
本体質量(g)730
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル10Jステープル
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)10~25
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル4Jステープル
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)10~25
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)樹脂
質量(g)730
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル10Jステープル
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)10~25
太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。
ステープル足長さ(mm)15
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
表面処理亜鉛メッキ
1箱(1500本)
¥719
税込¥791
当日出荷
カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。
材質(本体)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル肩幅(mm):10、足長(mm):10~25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カモフラージュ柄のエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業。
材質(本体)樹脂
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル肩幅(mm):4、足長(mm):10~25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
お得なステープル・ネイルセットです。電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。収納プラケース入りです。
用途タッカー用ステープル。
適合機種主な電動タッカーSET-901(4977292491419)・PT-1(4977292170307)
材質ステープル:鉄
寸法(mm)(SH10-08)足幅10・足長8・素材幅1.2、(SH10-13)足幅10・足長13・素材幅1.2、(NT-14)足長14、(NI-15)足長15、(SH4-13)足幅4・足長13・素材幅1.2
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステープル抜き
モノタロウ
¥559
税込¥615
ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。
仕様サビにくいハードクロームメッキ処理
材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
¥868
税込¥955
当日出荷
タッカー用替えネイルです。各種電動タッカー、手動式タッカーに使用できます。
用途タッカー用ネイル。
足長(mm)10
1個(1000本)
¥409
税込¥450
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類静音
潤滑方式オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)13/12
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類小型
定格消費電力(W)175
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類静音
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860
充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)
電動機(kW)0.75
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類小型静音
電源コード(m)1.7
定格時間(分)15
定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230
充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。
定格消費電力(W)700
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9
関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。
仕様SWー131
種類低騒音、低振動
定格消費電力(W)700
消費電流(A)9.5/7.9
定格時間連続
空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料分解図部品表(0.42MB)
電動機(kW)0.75
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード