軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。
8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。
強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。
適合マキタ・日立・リョービ兼用
ロックナット8つ穴
材質(パッド)樹脂
使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
適合ベルトサンダー/BDS-100N
ディスク径(Φmm)150
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドです
ねじ径(mm)10
ピッチ1.5
ねじ径M10×P1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マジック式のディスクペーパーです。直径150mmのマジック式ディスクペーパーです。
用途ベルトディスクサンダー用ディスクペーパー。
適合機種BDS-100N
直径(Φmm)150
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。
セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)1050
電源AC100V50/60Hz
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。
適合材木材
直径(Φmm)125
仕様ラバー&フレキシブルパット用
セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚
対応機種電気ドリル
1パック(6枚)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。
用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。
粒度120・220・320
適合材一般鋼、ステンレス
直径(Φmm)125
仕様ラバー&フレキシブルパット用
セット内容120・220・320各1枚
対応機種電気ドリル
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。
用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。
材質セラミック砥粒
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13500
砥粒S(セラミック)
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。
材質羊毛(フェルト)
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
¥749
税込¥824
翌々日出荷
高研削力で、簡単に木材が削れます。焼け防止加工がされている木工加工に特化した製品です。ジグソーよりも簡単に滑らかなライン加工ができます。加圧で自由に加工できます。
用途木工の荒削り、丸太の皮剥がし、面取り加工などの作業。
材質アルミナ
粒度24番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒A(アルミナ)
1枚
¥649
税込¥714
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。基盤が小さいのでワークにフィットし磨けるので、平面や曲面におすすめです。側面も使用でき作業性向上します。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。
材質羊毛(フェルト)
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥449
税込¥494
翌々日出荷
これ一つで多種材を削れます。2種のペーパー使用で金属、木工、コンクリート等研削可能です。用途を限定される事の無い、利便性の高い製品です。付け替えの手間も省け作業効率も上がり、仕事も楽々です。
用途金属、木工、コンクリート、石材など多種材の荒削り、面取りなどの作業。
材質アルミナ/シリコンカー
粒度36番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
砥粒A/C(アルミナ/シリコンカーバイト)
1枚
¥599
税込¥659
翌々日出荷
コンクリート、石材のハツリ作業におすすめなコンクリートディスクです。シリコンカーバイト材により鋭い切れ味と滑らかさがあります。多羽根ペーパーにより振動小さく、余分な食い込みを与えません。コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途コンクリートの表面研磨、面取り、面ならし、コンクリート面の塗装はがし作業。
材質シリコンカーバイト
粒度24番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒C(シリコンカーバイト)
1枚
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。
セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー
材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト
電流(A)8.3A
消費電力(W)800
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)約1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120
電源コード(m)約2
砥石寸法(Φmm)外径100
スピンドル径M10x1.5P
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。
用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。
材質ナイロン繊維
粒度150番相当
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥449
税込¥494
翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。
材質羊毛(フェルト)
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥749
税込¥824
翌々日出荷
オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。
用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。
材質セラミック砥粒
粒度40番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
砥粒S(セラミック)
1枚
¥649
税込¥714
翌々日出荷
高寿命で高密度、高研削です。シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。
用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。
材質ナイロン繊維
粒度80番相当
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
SK11スピンドルサンダーSWS-330SP用の替えペーパードラムです。木材の曲面の研磨に最適です。木材専用です。
用途スピンドルサンダーSWS-330SP交換部品。
材質WA研磨剤
長さ(mm)115
面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。
適合材コンクリート石材
外径(Φmm)100
内径(Φmm)20(15)
材質(刃)刃先:ダイヤモンド
材質(ボディ)炭素鋼
最高回転速度(min-1)13700
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。
市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100
内径(Φmm)20(15)
ダイヤ幅(mm)20
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
用途固形研磨材と一緒に使用する事で金属みがき(つや出し)ができます。
外径(mm)100
厚さ(mm)8
直径(Φmm)100
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
マジックテープ式で脱着が簡単で作業能率がアップします。電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。ラバー製パットなので、曲面でもうまく馴染んで研磨できます。国内生産のペーパーを使用しているので研磨力が大幅にアップしました。
用途電気ドリルでの研磨、艶出し用。
材質ラバー(パッド)
軸径(Φmm)6
直径(Φmm)125
対応機種電気ドリル
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。
外径(Φmm)100
内径(Φmm)20(15)
材質(刃)刃先:ダイヤモンド
材質(ボディ)炭素鋼
最高回転速度(min-1)13700
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼
仕様1枚補強
粒度46
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
硬度S
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4300
外径(Φmm)100
砥粒A
主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。
外径(Φmm)107
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)1.8
仕様乾式専用
対応機種ディスクグラインダー100mm
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
電動サンダーに最適なペーパーです。穴付きマジック式ペーパーです。木材・樹脂・金属の表面加工用です。表面仕上げ、塗装はがし、サビ取り等にご使用頂けます。
砥材を静電気で一様に直立させながら基材の上に塗布するため、砥材が均一にコートされ、常にムラのない仕上面が得られ耐久性に優れています。
用途マジック交換式電動サンダー用ペーパー。
適合機種E-ValueオービタルサンダーEWS-200DC
寸法(mm)95×185
砥材A(アルミナ)
タイプ穴付きマジック式タイプ
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ