104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー 適正回転数(min-1以下)1000
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 仕様インパクトドライバー6.35六角軸 材質S45C 全長(mm)90
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木工旋盤YH-300、YH-200用ドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途木工旋盤YH300、YH200による細径材料の加工。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。
用途エアコン取付工事作業。 仕様SDSプラスシャンク 材質特殊鋼
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 材質S45C 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。 材質ハイス鋼 対応機種電気ドリル・ボール盤
1セット(10本)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 適合材木材
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。 適合材木材 直径(Φmm)125 仕様ラバー&フレキシブルパット用 セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚 対応機種電気ドリル
1パック(6枚)
379 税込417
当日出荷

木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。
用途木材・竹などへの穴あけ作業。 適合材木材、竹などに。 対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤 材質(ドリル)普通鋼
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途木材の下穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質(ドリル)ハイス鋼
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別傘型 寸法(mm)Φ14×35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途エッジの研削や穴の拡大などに。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)65 刃長(mm)約35 刃径(Φmm)14 材質SUM-23(HRC58~60) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。 シャンク径(Φmm)取付:6まで 仕様SHー20 材質(ハンドル)プラスチック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

穴あけやバリ取り穴の拡大作業が可能です。ドリルはハイス製で耐久性抜群です。刃先はシンニング加工で材料への食いつき抜群です。木材・薄鉄板への穴あけ作業にも最適です。六角軸仕様なのでインパクトドライバーへワンタッチで着脱できます。
用途木材穴あけやバリ取り作業。
1本ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さがあるため、部材が大きく、特に長尺の木工ドリルの穴あけ作業に最適です。 作業テーブルは送りハンドルで簡単昇降。 口径の大きい穴あけ作業・止め穴あけなど木工作業にお勧めのボール盤です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 錐の最大送り(mm)60 テーブルタイプ 電源(V)単相交流100 電流(A)6.5 消費電力(W)600 テーブル寸法(mm)205×205 フトコロ(mm)125 仕様ベルト掛替式速度5段階調整機能付き 質量(kg)約29
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63 軸径(Φmm)8 適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上) 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ドリルに取り付け、穴あけ深さを簡単に設定できます。木工ドリルに取り付け、止め穴(ダボ穴など)加工にご使用できます。
用途ドリルに装着して、止め穴深さを設定するストッパー。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。 仕様マジックパット用 セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚 直径(Φmm)125 対応機種電気ドリル 適合材木材
1パック(6枚)
689 税込758
当日出荷

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別球型 寸法(mm)Φ6×6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
当日出荷

木材、プラスチック、アルミなどの穴の拡大、バリ取り、座ぐり作業等に便利です。電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリルです。
用途木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅などの穴あけ、穴拡大作業等。 軸径(Φmm)6 適合機種電気ドリル・ボール盤 先端角(°)80
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別傘型 寸法(mm)Φ6×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
翌々日出荷

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー 材質(ドリル)ハイス鋼
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー 材質(ドリル)ハイス鋼
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。木ネジに合わせたテーパー形状になっています。ハイス製のため耐久性抜群です。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 全長(mm)60 対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー 材質(ドリル)ハイス鋼
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸マルチドリル SK11 動画あり
多種材料への穴あけが可能なドリルです。1本で様々な材料への穴あけが可能です。バリの出にくい美しい穴あけが可能です。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチ装着が可能です。電気ドリル・インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・ボール盤にてご使用ください。
用途木材・竹・樹脂・アクリル・硬質ゴム・革等への穴あけ用ドリル。 材質普通鋼
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。 材質樹脂 適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)1.5~6
1個
479 税込527
当日出荷

釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。 種類ピンバイス 主な用途穴あけ作業 対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル 軸径(Φmm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ深さ調節が自由に設定できます。ドリル刃にドリルストップを取り付けることにより、穴あけ深さを調節できます。
用途木工・コンクリートなどの穴あけ時の深さ調整。 材質プラスチック 適合サイズ(Φmm)(ドリル刃)6.1~12
1個
399 税込439
当日出荷

木工旋盤YH-100用のドリルチャックです。材料の片側を保持して回転させることができます。
用途細物加工。 適合機種SK11ミニ木工旋盤YH-100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む) クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm モーター電圧(V)10.8 把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

コード式のドリルドライバーです。5段階クラッチとドリルモードのついたドリルドライバーです。コード式で連続作業が可能です。握りやすいラバーグリップです。キーレスチャック、工具不要で先端パーツを交換できます。無段階変速機能で、トリガーの引き具合でスピードをコントロールできます。
用途ねじの締付け、緩め、穴あけ作業。 材質樹脂 チャック能力(mm)1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工8 クラッチ作動トルク(N・m)0.8~5.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。 セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル 材質本体・樹脂 電流(A)7.4A 消費電力(W)650 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000 穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100 電源コード(m)5 チャックSDSプラス 打撃数(min-1)0~5000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトなコード式ドリルドライバーです。小型・軽量です。白色LEDライト機能付きです。コード式で電源があればすぐ使えます。握り心地が良く手になじむラバーグリップです。
用途穴あけ、ねじ締め作業。 付属品ドライバービット+1×65mm、+2×65mm、-6×65mm、鉄鋼用ドリルビット2mm、3mm各1本 材質樹脂 質量(kg)約0.42 穴あけ能力(mm) 鉄工2(直径)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。 材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ドリル長(mm)有効:15 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 角度(°)皿取:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)