こんなお得な商品も!
インパクトドライバー
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
さびたネジや頭のつぶれたネジのゆるめ作業、締め付ける作業に最適です。ビットホルダーを取り外せば、差込角12.7mmのソケットも取付けられます。大型グリップなので安全に作業ができます。
用途ネジの締め付け・緩め作業。
商品構成単品
付属ビット+2×36・+3×36・-8×36・-10×36mm
最大トルク約4.5kg
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
充電時間(分)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
仕様USB充電(USBA+マイクロB)
付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本
材質本体:PA6GF30+TPE
電圧(V)3.7
締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
バッテリー容量(Ah)0.85
適合バッテリーリチウムイオン
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。
たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。
小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。
材質本体:PA6GF30+TPE+ABS
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)
締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0
チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャック
モーター電圧(V)3.7
トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5
充電時間(分)(USBA+マイクロB)150
締付能力(小ねじ)5mm
バッテリー容量(mAh)1500
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。
仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本
セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)
モーター電圧(V)10.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)10.8
把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。
セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース
使用圧力(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100
空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)
トルク能力範囲(N・m)260~350
空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)
実用トルク範囲(N・m)150~250
ハンマータイプシングルハンマー
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。
材質(グリップ)樹脂
種類スタビードライバー
材質(軸)クロームバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。
セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個
材質本体:鉄、樹脂
全長(mm)約190
質量(kg)0.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)
空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)
最大締付トルク(N・m)40
空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード