23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FG柄コンビハンマー用の替頭です。コンビハンマー用樹脂交換用頭です。
種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ウレタン樹脂
1パック(2個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。 種類コンビハンマー 材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン 材質(柄部)ファイバーグラス 主な用途機械の組立・修理
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はね返らない無反動構造です。無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 材質ウレタン樹脂 主な用途打撃作業
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。
用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。 仕様落下防止用コード取付穴付 材質(グリップ)PVC 材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けません。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所にも大丈夫です。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 主な用途打撃作業 ヘッド質量(ポンド)1
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打撃作業
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。ヘッドは、交換式です。塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。金型の分解組立・家具の組立などに適してます。
用途機械の修理、木製品の組組立。 材質(柄部)木柄 主な用途機械の修理、木製品の組立 材質(ヘッド)スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。
用途足場の組立・解体などの作業。 材質(頭)炭素鋼 材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂 頭質量(kg)0.9 主な用途足場の組立・解体
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途木材への釘打ち 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

木柄ソフトハンマー交換用頭です。
用途ソフトハンマー交換用替頭。 材質(頭)塩ビ
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。落下防止コードを直接、ヘッド部分に取り付けているので、万が一、軸折れしても、ヘッドが飛ばない仕様です。
用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。 材質(グリップ)PVC ケブラー繊維特殊コード 材質(シャフト)クロームモリブデン鋼 頭質量(kg)0.6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途釘打ち、カシメ、釘締め作業。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途釘打ち、カシメ、釘締め作業 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち及び釘抜き。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途木材への釘打ち及び釘抜き 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

一丁、2役のハンマーヘッド付きの内装バールです。作業中の、ちょっと叩きたいという場面に最適な、ハンマー付きの内装バールです。 ハンマーヘッド付きで、叩く作業が出来、釘抜き・ボードや内装材のはがし作業にも最適です。 二重成形のソフトグリップ仕様で、軍手等でも滑りにくい設計です。本体は売れ筋サイズの250mmです。落下防止用の接続コードが取り付けられます。
用途釘抜き・内装はがし作業。 全長(mm)約250 材質(本体)S45C 材質(グリップ)二重成形ソフトグリップ 仕上錆びにくいクロームコーティング仕様
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。 セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル 材質本体・樹脂 電流(A)7.4A 消費電力(W)650 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000 穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100 電源コード(m)5 チャックSDSプラス 打撃数(min-1)0~5000
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)SDSシャンク 取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

こじる、拡げる、抜く、持ち上げるなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途取り外し作業、分解作業、こじり作業。 軸長(mm)125 刃幅(mm)10.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴムハンマーや木槌で打つだけで取り付けできる簡単ハトメです。品物を丈夫に長持ちさせるのに大変役立ちます。サビない樹脂製です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。 材質ポリプロピレン 穴径(Φmm)ハトメ:約12 ねじ下穴サイズ(mm)14 最大取付物厚さ(mm)約1
1セット
989 税込1,088
当日出荷

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先が薄く食い込みやすい設計です。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 セット内容No.1×80mm・No.2×100mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ネジ穴が潰れたなめたネジを回せます。ハンマーで叩いて刃先ををネジに食い込ませネジを回します。刃先は2つの山型形状でトルク伝達に優れています。新しいネジにも正確に回せます。エラストマー樹脂ハンドルは滑りに強く、力を掛けやすいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
779 税込857
当日出荷