プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。
適合材プラスチック・木工
仕様タンジーD-491
目の粗さ仕上げ目
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。
適合材プラスチック・木工
仕様タンジーKD白
目の粗さ中目
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。
仕様プリンスライム
目の粗さ中目
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください
軸径×軸長(mm)6×47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電気ドリル
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。
材質布
ソフトなあたりで深いキズが入りません。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約70
材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。
3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材金属・木材
外径(Φmm)50
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)20
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
用途サビ取り、汚れ落とし。
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
スポンジのカット面が汚れをかき落とします。
曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。
深い傷を付けずに汚れを除去します。
液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。
水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。
シャンク径(Φmm)6.35
直径(mm)約90
材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途金属製品のみがき、汚れ落とし。
適合機種ランダムサンダー
タイプランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ
適合材金属
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。
適合材金属・木材
外径(Φmm)50
材質(軸)鉄
材質(ヘッド)研磨不織布
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。
仕様ボール型
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
材質(本体)アクリル
先端が付き出さず、面を使う作業に最適です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。
仕様6
セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)2ヶ
穴径(Φmm)12.7
対応機種電気ドリル
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ