12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。 材質馬毛 材質(毛)馬毛線 仕様シングル巻 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途パイプの内側の洗浄。 材質(毛)ナイロン線 タイプネジリブラシ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。ネジリブラシが特徴とする形状とメッキワイヤー毛材により、パイプのサビ落とし、バリ取りに最適です。
用途パイプの内側のサビ落とし・バリ取り。 材質(毛)メッキ波線ワイヤー タイプネジリブラシ
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状と豚毛材により、パイプの汚れ落としに最適です。
用途パイプの内等の汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線 タイプネジリブラシ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。 ネジリブラシが特徴とする形状とナイロン毛材により、パイプの洗浄に最適です。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途パイプの内側の洗浄等。 材質(毛)ナイロン線 タイプネジリブラシ 径(Φmm)25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。 仕様ダブル巻 全長(mm)225 直径(Φmm)20 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部) 材質(毛)ワイヤー
1本
329 税込362
当日出荷

サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途サビ落とし・ペンキはがし。 材質(毛)ワイヤー 仕様シングル巻き タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの汚れ落としなどに適したポリプロピレン毛のブラシです。素材を傷付けにくいポリプロピレンの毛です。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。
用途パイプの内側の汚れ落とし。 材質(毛)PP線 全長(mm)約670 タイプねじりブラシ・ロング 材質(柄部)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。 仕様ダブル巻 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部) 材質(毛)ステンレス線
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプや隙間の汚れ落としに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。 木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。
用途パイプ・隙間の汚れ落とし。 材質(毛)豚毛線 全長(mm)約670 タイプねじりブラシ・L・テーパー 材質(柄部)
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。 タンク容量(L)20 電源コード(m)約5.0 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×540 質量(kg)約6.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)150 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.58 真空度(kPa)最大:14
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。 タンク容量(L)30 電源コード(m)約5.0 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×645 質量(kg)約7.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.75 真空度(kPa)最大:13
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷