くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様完全焼入れ
材質クロームバナジウム鋼
形状オフセット
ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様仮締め用
こんなお得な商品も!

全ねじレンチ
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数72
機能本体360度回転機能付き。
送り角度(°)5
許容締付トルク(N・m)62
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。
全長(mm)225
シノの有無あり
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。
仕様曲がりシノ付き
タイプショート
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
1本で4サイズに対応できます。ギア数72山、送り角5度の高機能レンチです。フラットな左右回転切り替えレバーは、ワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様左右切替えレバー付
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。19mm側には別売品の1/2インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)17×19
最大使用トルク(N・m)(17mm)267以下、(19mm)323以下
ギア数72山(送り角度5度)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。
全長(mm)310
シノの有無あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)10×13
最大使用トルク(N・m)(10mm)71以下、(13mm)115以下
ギア数72山(送り角度5度)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。
仕様曲シノ付き
全長(mm)310
タイプロングタイプ
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
ギア数72山(送り角度5度)
ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
材質クロームバナジウム鋼
1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。
インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。
90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。
一か所で2サイズの使用が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
長さ(mm)245
質量(g)295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245
送り角度(°)4度
サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
ギア数90山
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)11×13
最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下
ギア数72山(送り角度5度)
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数72
送り角度(°)5
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)177
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
質量(g)190
タイプスピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
配管・空調・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。14mmソケット付きでラック工事にも適しています。10mm&14mmのダブルソケット仕様で、10mmのインナーソケットが奥へスライドすることで14mmソケットが使用できます。13mmソケットの切り込み部で蝶ネジ回しが可能です。落下防止コード取り付け穴付きです。72山ギア採用で細やかな動きで狭所作業で威力を発揮します。
用途電気・空調設備工事全般で使用されるボルト・ナット締め緩め作業等。
適合サイズ8、10、12、13、14mm、蝶ネジ
ギア数72(山)
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
材質クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)11×13
最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下
ギア数72山(送り角度5度)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
ギア数72山(送り角度5度)
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上
材質クロームバナジウム鋼
驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。
全長(mm)315
ギア数72山
トルシアボルト用として高さと角度設計されたシノ付きメガネレンチです。落下防止コードを取り付け可能なスライド穴付きです。滑り止めの溝付きハンドルです。
用途トルシアボルトの仮締め・鉄骨ノボルト穴合わせや仮固定。
角度(°)約70
ボルト径10mm以下のボルトナットの締め・取り外し作業の効率アップに。軽量・小型で操作性に優れています。握りやすい六角ボディーとロングレバー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
全長(mm)165
質量(g)約510
能力普通ボルト径 10mm
空気消費量(L/min)70
エアーホース内径(Φmm)6.5以上
エアー接続口PT1/4
最高トルク(N・m)19.6(200kgf/cm)
ソケット差込角(mm)9.5mm(3/8)
使用エアー圧力(MPa)0.6(6.3kgf/m3)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。
材質特殊鋼
全長(mm)300
質量(kg)1.26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)440
最大締付トルク(N・m)90
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)12
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。
材質特殊鋼
全長(mm)400
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
空気消費量(L/min)420
最大締付トルク(N・m)35
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。
セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個
材質本体:鉄、樹脂
全長(mm)約190
質量(kg)0.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)
空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)
最大締付トルク(N・m)40
空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。
材質特殊鋼
全長(mm)130
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
空気消費量(L/min)300
最大締付トルク(N・m)40
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容10・12・13・14・17mm
ラチェット機構あり
1セット(5本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。ラチェットレンチは細やかな動きで狭い場所でも効率的な作業が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様首振り機構付
材質クロームバナジウム鋼
首振りあり
ラチェット機構あり
ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
首振角度(°)180
首振りあり
ラチェット機構あり
ギア数高性能72山ギア搭載
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
濃いツヤ、ガンメタリック仕上げのメガネレンチセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるメガネレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
1セット(6本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容10・13・17mm
ラチェット機構あり
1セット(3本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。17mmラチェットレンチとの融合による効率化モンキレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
仕上クロームメッキ鏡面仕上
材質クロームバナジウム鋼
ラチェット機構あり
関連キーワード
1
2
次へ