ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。
ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質特殊エラストマー
色赤
接続汎用ソケット・プラグ
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR
特性柔軟性
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質鋼鉄、ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4)
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
耐圧力(MPa)2
適合流体空気
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
形状プラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)14
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじ(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)NBR
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。
適合流体空気
材質本体:鋼鉄
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。
仕様ウレタンホース取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
メッキクロームメッキ
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。
常圧エア用ソケットプラグ付き
ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。
特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用
使用流体圧縮空気
材質(プラグ)鉄
材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR
特性耐スパッタ
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。
仕様ホース取付用
材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
メッキクロームメッキ
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアースプレーガンのホース接続部に使用。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様G1/4(PF1/4)おねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8(PT)
適合流体空気
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8
適合流体空気
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。
使用流体水/空気
使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲(kPa)-100~1
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム端末部の閉塞用部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質樹脂
寸法(外径×厚さ)(mm)約16×約10
1個
¥89
税込¥98
4日以内出荷
1軸で360度方向変換可能です。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様内径5×外径8mmコイルホース用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436885(SK11・DSLプラグL3M・S-23DPML230)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)42×19
質量(g)39
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR3/8
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。
作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
用途エアーツールのホース接続部に使用。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状オネジ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
取付ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)17
材質(Oリング)NBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルタンクを閉栓します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
サイズ六角対辺10mm・G1/8オネジ
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/2(PT)
適合流体空気
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/8
適合流体空気
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436823(SK11・DSLプラグLH7・S-21DPHL170)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)45×15
質量(g)18
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)7
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4(PT)
適合流体空気
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
形状六角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/2
適合流体空気
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436908(SK11・DSLプラグL1F・S-21DPFL250)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)32×14
質量(g)20
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズRc1/8
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)43.5×17
質量(g)39
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)42.5×21
質量(g)49
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR1/2
適合流体空気
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436915(SK11・DSLプラグL2F・S-22DPFL260)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)36×17
質量(g)29
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズRc1/4
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436878(SK11・DSLプラグL2M・S-22DPML220)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)41×14
質量(g)26
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR1/4
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436960(SK11・DSLプラグLN85・S-85DPCL310)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)46×19
質量(g)55
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436939(SK11・DSLプラグL4F・S-24DPFL280)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)39×26
質量(g)57
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズRc1/2
適合流体空気
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
1軸で360度方向変換が可能です。
プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。
ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)60未満
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/8(PT)
適合流体空気
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436861(SK11・DSLプラグL1M・S-21DPML210)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)37×14
質量(g)22
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR1/8
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436830(SK11・DSLプラグLH9・S-22DPHL180)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)50×15
質量(g)23
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
タケノコ外径(Φmm)9
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位45度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続プラグ。
材質鋼鉄、NBR
最高使用圧力2.5MPa未満
使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと)
接続ねじR1/4
適合流体圧縮空気(高圧用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292436946(SK11・DSLプラグLN50・S-50DPCL290)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)41×17
質量(g)35
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。
仕様汎用エアプラグ
その他【同一商品】4977292437103(SK11・DSLプラグ3M・S-23DPM180)
材質鋼鉄・他
寸法(mm)42×19
質量(g)39
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
取付サイズR3/8
適合流体空気
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ