249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。 ベルト幅(mm)48 材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン 調整範囲(mm)1200まで ベルト厚(mm)2.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。 材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン ベルト厚(mm)2.5
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンピンバックルで使いやすい作業ベルトです。スタンダードタイプです。使いやすいワンピンバックルタイプです。
用途一般作業用ベルト。 材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒザへの負担を軽減します。床貼り作業や、庭での草取り作業に最適です。マジック方式ですから着脱が簡単です。左右のどちらの足にも装着できます。上下2箇所の大きなベルトでぴったりフィットします。中のウレタンパッドを取り出せば洗濯できます。
用途床貼り作業、草取り作業時等でのヒザの保護。 種別ニーパット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラチェットベルト荷締機 SK11 動画あり
引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱出来ます。 高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れています。
用途作業用ベルト。 材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金製 サイズ幅50×長さ1300mm
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サポートベルト SK11 動画あり
作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークから普段使いまで活躍してくれるトートバッグです。外側のリングやベルトにスマホケースなどを取り付けできます。内側にペンなどが収納できるポケットです。
用途書類・図面、着替えなどの収納 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×380×90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。
用途腰道具吊り下げ用、作業用ベルト。 材質牛本革
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 ブルー 破断強度(kg)611 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
用途荷物の結束作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

RT-32JB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本組)
3,298 税込3,628
当日出荷

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 仕様ワイドゴムグリップ、Jフック 破断強度(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

メッシュクッションが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 クッションスポンジ+メッシュのショルダーパッドを採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
用途サスペンダー。 仕様メッシュタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

RT-32EB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
用途荷物の結束や軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,988 税込3,287
当日出荷

BT-180SBL 2PCS バックル式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型) ベルト幅(mm)25 全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5 破断荷重(kg)6.0kN(611 バックルラチェットバックル
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RT-32LB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷


低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。 通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます。
用途サスペンダー。 仕様低反発ウレタン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ベルト幅(mm)49 材質ベルト:ポリエステル・ナイロン バックル:POM 有効寸法(mm)1250(最大)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直・水平研磨ができます。 曲面の研磨も簡単にできます。 150mm径の大型ディスクでラクラク作業。 取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。 集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業 ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522 ベルト寸法(mm)100×915 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式) ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400 電源(V)単相・交流100 50/60Hz 消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0 消費電力(W)340 コード長さ(m)約2.0 付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm 質量(kg)約22
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

HT-45BL   2PCS 荷締機用サブベルト SK11 動画あり
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。 最大使用荷重(kg)150 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.45 ベルト色ブラック 端末仕様エンドレス ベルト厚(mm)1.8 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kg)750
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。 材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂 ベルト幅(mm)25 全長(m)2 端末仕様エンドレス バックルワンタッチバックル 破断荷重(kN)1.0(102kg) 使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)82 バックルカムバックル 破断荷重(kN)3.2 使用荷重(kN)0.8
1本ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

額縁の組み立てや木工作業に簡単な操作で確かな締め付けができます。ベルトタイプだからいろいろな型にフィットします。四角・三角・丸等に対応できます。簡単な操作で確かな締め付けができます。
用途木工品の接着作業の固定。 仕様最大使用可能外周:3m50cm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


安全帯に直接装着でき、セーフティコードをひとまとめにできるセットです。SK11クイックホルダーセットを装着しやすいようにベルト通しを附属しています。 工具の落下防止コードをひとつにまとめられるD環が機能的で大変便利です。 ベルト通し付ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、安全帯に通して簡単にご利用頂けます。 衝撃・引っかかりに強く、不意に落ちないチャック方式です。メーカー比20%重量減の軽量のアルミ製です。
用途先端工具、キー等の落下防止。 適合ベルト幅(mm)55まで
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。
用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。 仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)860 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 空気消費量(L/min)500 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

高級牛本革で抜群の耐久性です。革本来の持ち味と、抜群の耐久性を備えています。125~150mmペンチ、ニッパの収納に最適です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。 材質牛本革 仕様1丁差 種別巾広ベルト用 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約62×210
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。メッシュクッションで快適に作業が行なえます。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
用途腰の負担の軽減 長さ(cm)80 材質合成皮革 有効ウエストサイズ(cm)100まで
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 長さ(m)2 使用荷重(t)82 破断強度(kg)326 ベルト色迷彩柄 端末仕様エンドレス バックルカムバックル 破断荷重(kN)3.2 使用荷重(kN)0.8
1本
469 税込516
翌々日出荷

余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408 材質ベルト;ポリエステル ベルト幅(mm)25 全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5 破断荷重(kg)4.0kN(408 バックルラチェットバックル
1セット(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 材質炭素工具鋼
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

可動式ハンドルで持ち運び簡単、出し入れスムーズ、移動に便利なショルダーベルト付きキャリーバッグです。カバー付のプロ仕様ハイグレードタイプ、納得の収納力です。 ポケットを豊富に装備しています。取り外し可能なカバー付きです。長尺工具も止められるホルダーを装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 材質ハンドル:ステンレスパイプ 材質(本体)ポリエステル 耐荷重(kg)10まで ポケット数外側12個・内側12個
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。安心のフタ付きです。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。 仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個 材質ワイヤーステンレス 材質(本体)ポリエステル 加工撥水加工 ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)80~360 外寸法・奥行(mm)280
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。 材質炭素工具鋼
1本
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 ベルト幅(mm)25 ベルト色ブラック 破断荷重(kg)5.0kN(510 バックルラチェットバックル
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)