こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ツールボックスや壁などに張り付けて、良く使う工具の整理や整備中のパーツ入れに。マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのテーブルなどに張り付けて、様々な小物入れに。
ステンレス製で錆に強いです。
マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。
強力マグネットでピタッと張り付きます。
取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・保管
材質ステンレス
質量(g)660
深さ(mm)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×43×138
マグネットゴム製プロテクター仕様
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
取り外したネジやパーツの紛失の防止に役立ちます。強力マグネットでピタッと張り付きます。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
こんなお得な商品も!

マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
強力マグネットでネジ・ボルトなどをしっかりと保持します。サビに強い、ステンレス製です。マグネット面は保護カバー付きで相手を傷つけません。取り外した小さなパーツがくっつくので、紛失防止になります。
用途ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止。
材質トレー:ステンレス
マグネットゴム製プロテクター仕様
強力マグネットでピタッと張り付く。マグネットは傷を付けにくいゴム製プロテクター仕様。ドライバー9本収納可能。
仕様Φ9mm:5穴、Φ7mm:4穴
使用荷重(kg)0.9以下
本体サイズ(mm)280×64×60
強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下
リング外径(Φmm)90
サイズ(mm)130×355
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)10以下
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット パーツトレイ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
強力マグネットでピタッと張り付きます。スプレー缶の収納に最適です。底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。
用途道具の収納・整頓。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×75×90
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットハンガー 幅広タイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
両面強力マグネットでツールをホールドします。ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドします。ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能です。
用途道具の収納・固定。
仕様ハンドル付き
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール LED付
モノタロウ
¥899
税込¥989
スタンド用マグネット付きで簡易ライトとしても使用できるマグネットバーです。暗い場所でもLEDライトで明るく照らします。
フレキシブルヘッドで自由自在の調整が可能です。10段階伸縮します。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
吸着力(最大)1500
使用電池LR44×4個
伸縮範囲(cm)18~80
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽々カットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力カットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利なマグネット付保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄。
サイズM
切断能力(mm)アルミ板:0.8まで、トタン板・ブリキ板:0.4まで、プラ板:1.2まで、ゴム板:5まで、アルミ線:2.5まで、水道ホース:22まで
板厚(mm)3(幅広厚刃)
材質(キャップ)PP
硬度HRC(刃部)52-54
材質(刃)ステンレス鋼(420J2)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。
T型レンチ5本の収納が可能です。
補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
用途T型レンチの収納・整理。
使用荷重(kg)1.5kg以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。
仕様マグネットタイプ
全長(mm)600
吸着力最大500g
磁力表面:3500ガウス
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
用途長さの測定。
仕様コンベックスホルダー付
材質ケース:ABS
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
材質(テープ)鉄
テープナイロンコート
目盛種別両面
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
携帯に便利なコンベックスホルダー付です。衝撃に強いゴムジャケットカバー付です。一人での測定に便利な強力マグネット付フックです。携帯・収納に便利なコンベックスホルダー付です。目盛は耐摩耗に強い、ナイロンコートテープです。信頼のJIS1級目盛テープです。
用途長さの測定。
仕様コンベックスホルダー付
材質ケース:ABS
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
JIS規格JIS1級
テープ目盛両面印刷
材質(テープ)鉄
テープナイロンコート
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
家具の取付などにDIYを行う際に便利なミニレベルです。日曜大工、DIY、家具家電製品の据付作業に便利です。工具箱や収納ケースに入れやすいコンパクトサイズです。マグネット付で、鉄部に固定して測定可能です。V溝付でパイプ等の測定でも安定します。
用途水平、垂直のレベル出し。
仕様マグネット付
材質フレーム;アルミ,ボディ;ABS,気泡管;アクリル樹脂
色本体マラー:ブルー
精度(mm)±2.5/m
気泡管グリーン
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード