こんなお得な商品も!

ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
タイプショートタイプ
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
材質クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。13mm側には別売品の3/8インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
サイズ(mm)11×13
最大使用トルク(N・m)(11mm)80以下、(13mm)115以下
ギア数72山(送り角度5度)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ダブルフレックス
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。10mm側には別売品のSK11ビットアダプター、1/4インチDr.アダプターが使用可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ギア数72山(送り角度5度)
材質クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

ギアレンチ ショート フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
ラチェット機構あり
首振りあり
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。
仕様曲がりシノ付き
タイプショート
全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。
材質特殊鋼
全長(mm)130
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
空気消費量(L/min)300
最大締付トルク(N・m)40
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。
首振り角度は180度になります。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構あり
ギア数ラチェットギア数:72山
コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。
全長(mm)225
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数72
機能本体360度回転機能付き。
送り角度(°)5
許容締付トルク(N・m)62
関連キーワード