カテゴリ

  • 研磨材(28)
  • 切削工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(2)
  • ツボサン(32)
  • サンフレックス(25)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • RS PRO(13)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • H&H(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • バローベ(8)
  • エスコ(7)
  • 別所二郎作(7)
  • 道刃物工業(7)
  • イチグチ(6)
  • TRUSCO(6)
  • 東京オートマック(6)
  • Y-SK11(6)
  • TAKAGI(高儀)(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • ノートン(サンゴバン)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヤスリ 木工用」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃ヤスリ BOX式 SK11両刃ヤスリ BOX式SK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
サビに強い両刃ヤスリです。仕上がりのきれいな単目です。防サビ加工により「サビにくい」両刃ヤスリです。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨作業。形状両刃目の粗さ単目
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目 SK11木工用ヤスリソフトグリップ鬼目SK11
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。材質ヤスリ部:SKS-8
ポリネット両面ヤスリ3枚入り SK11ポリネット両面ヤスリ3枚入りSK11
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。
用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。寸法(mm)93×230適合材木材・金属等
コード式オービタルサンダー SK11コード式オービタルサンダーSK11(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
軸付精密ヤスリ 円錐型 SK11軸付精密ヤスリ 円錐型SK11
749税込824
1個
翌々日出荷
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。材質SKS材軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工
軸付精密ヤスリ球型 SK11軸付精密ヤスリ球型SK11
779税込857
1個
翌々日出荷
木工加工に最適です。模型や木製品の精密研削に使用します。
用途木材加工、銀細工、ハンコ作り等の模様付け。適合材木工形状球型材質SKS材軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付ペーパーコーン SK11軸付ペーパーコーンSK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。適合材木材、金属仕様2.35mmスクリューマンドレル付き材質特殊和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー長さ(mm)38
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
329税込362
1本
翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
369税込406
1本
翌々日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
ロータリーヤスリ   木工用 SK11ロータリーヤスリ 木工用SK11(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー適合材木材
マジックパット木工用ペーパー SK11マジックパット木工用ペーパーSK11
689税込758
1パック(6枚)
当日出荷
木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。仕様マジックパット用セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125対応機種電気ドリル適合材木材
木工用ディスクペーパー SK11木工用ディスクペーパーSK11(2件のレビュー)
379税込417
1パック(6枚)
翌々日出荷
特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。適合材木材直径(Φmm)125仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚対応機種電気ドリル
ホビーワークヤスリ SK11ホビーワークヤスリSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6本)
当日出荷
用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。適合材金属、木材、プラスチック仕様収納用ビニールケース付材質(グリップ)プラスチックハンドル
サンドペーパーセット SK11サンドペーパーセットSK11
379税込417
1パック(10枚)
当日出荷
木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク)適合材木材適合機種研磨ブロック(SB-1)
木工用ヤスリSG SK11木工用ヤスリSGSK11
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。
用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。仕様木工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
細工用ヤスリPRO SK11細工用ヤスリPROSK11
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。
用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど形状全長(mm)200仕様竹・樹脂用種別Fカット目
細工用ヤスリPRO SK11細工用ヤスリPROSK11
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。
用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど形状全長(mm)200仕様木質超仕上種別極細波目
細工用ヤスリPRO SK11細工用ヤスリPROSK11
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。
用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など形状全長(mm)200仕様木彫工芸用種別波目
ボードヤスリショート175 SK11ボードヤスリショート175SK11
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材全長(mm)175材質亜鉛メッキ
軽量ボードヤスリS175 SK11軽量ボードヤスリS175SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金
ボードヤスリRC 替刃 SK11ボードヤスリRC 替刃SK11
539税込593
1本
当日出荷
SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。適合材石膏ボード・ケイカル板・木材適合機種SK11ボードヤスリSRC-1寸法(mm)刃部:約140×42材質(刃)炭素工具鋼SK7
ボードヤスリRC SK11ボードヤスリRCSK11
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。 刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。寸法(mm)刃部:約140×42材質(本体)亜鉛合金材質(刃)炭素工具鋼SK7適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
インパクト用木工ホールソー SK11インパクト用木工ホールソーSK11(28件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
木工用深穴ホールソー SK11木工用深穴ホールソーSK11(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけ可能板厚(mm)40
木工用7枚刃ホールソー SK11木工用7枚刃ホールソーSK11(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63軸径(Φmm)8適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り SK11マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入りSK11(9件のレビュー)
739税込813
1袋(2枚)
当日出荷
基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
ロータリーヤスリ 木工用 M SK11ロータリーヤスリ 木工用 MSK11
449税込494
1本
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに種別球型寸法(mm)Φ6×6最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000使用工具電気ドリル適合材木材
ロータリーヤスリ 木工用 K SK11ロータリーヤスリ 木工用 KSK11
449税込494
1本
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに種別傘型寸法(mm)Φ6×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000使用工具電気ドリル適合材木材
ロータリーヤスリ 木工用 D SK11ロータリーヤスリ 木工用 DSK11
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
用途木材などの削り、磨き作業、工作などに種別傘型寸法(mm)Φ14×35最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000使用工具電気ドリル適合材木材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら