このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。
火炎形状スクリュー炎
適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)(バーナー)236
外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30
火炎温度(℃)800~2000
燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)
熱量(kcal/h)2800
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。
火炎形状集中炎
適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)(バーナー)195
外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30
火炎温度(℃)800~1700
燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
熱量(kcal/h)2800
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。
吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。
ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。
ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)
材質(本体)鉄(ブリキ)
材質(キャップ)プラスチック
吸収体天然由来(紙)
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。
燃焼時間(分)約100/缶
材質火口部:ステンレス
外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32
本体質量(g)251
火炎温度(℃)1700
火炎形状集中炎
適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。
炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。
火口は回転する為、作業性が良いです。
火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。
本体側の温度上昇が少ないです。
逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。
火炎形状集中炎
適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200
質量(g)(バーナー)251
外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
グリップを握ると先が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。
用途ホビーや細密な作業等。
全長(mm)約165
材質ステンレス鋼SUS410
タイプ逆作用
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
グリップを握ると先端が開く自動ロックタイプです。半田付けやロウ付け、物を固定するのに便利です。逆作用です。
用途半田付けやロウ付けなどの物の固定。
全長(mm)120
材質ステンレス鋼(SUS430)
タイプ逆作用
大きさ小
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
カセットボンベ使用タイプで経済的です。着火5秒後より、あらゆる方向に使用可能です(ヒートパイプ機構付きで、余熱時間を短縮)。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。カセットボンベ使用で、ランニングコストが安く、とても経済的です。炭火の火付けなども、手の位置が火元から遠く安心して作業ができます。
用途炭火着火・料理、塩ビパイプの加工、各種ロウ付け作業等。
燃焼時間(分)正立時:約100、倒立時:約70
外形寸法(mm)長さ134×幅100×ボンベ取付部径48
本体質量(g)245
火炎温度(℃)1400
適合ボンベプリンスガスカセットボンベ(250g)
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。
燃焼時間(分)約100/缶
材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂
外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30
本体質量(g)195
火炎温度(℃)1700
適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード