15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濃いツヤ、ガンメタリック仕上げの両口スパナセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるスパナです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・12×14・17×19
1セット(6本)
3,498 税込3,848
当日出荷

ディスクグラインダー用両口スパナです。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのシャフトの固定。 適合機種ディスクグラインダー用 寸法(mm)13×14
1本
299 税込329
当日出荷

コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。番線加工がしやすいシノ曲がり形状。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)225 シノの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ付きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、型枠作業。 仕様曲がりシノ付き タイプショート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK11のSPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラーで総磨き仕上げを施しています。番線締め付け作業に最適な曲がりシノ形状です。曲がりシノなので番線の締め上げ作業などにも最適です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途足場の組み立て・解体、番線の締め付け。 仕様曲シノ付き 全長(mm)310 タイプロングタイプ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)310 シノの有無あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異のギア数72山採用し、これまでにない細やかな送りと滑らかな操作性を実現しました。5段爪がギアに噛み合い応力を分散し、強度も抜群で本締め可能です。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)315 ギア数72山
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッド&スリムボディで超軽量で、取り回しの良さと長時間にわたる作業時の疲労や収納時の腰への負担を軽減します。ヘッド幅36mmの小型ヘッドは作業中のヘッド周りの障害物との干渉を低減します。背の低いショートソケット採用で狭く窮屈な場所での使用にも適しています。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。
用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。 全長(mm)225
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm)3 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 商品構成セット品
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼 形状オフセット
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本で8サイズに対応可能なラチェットレンチです。 インナーソケットをスライドさせれば、アウターソケットでボルトを回せます。 90山ギア採用で、狭く振り幅の制限された場所で威力を発揮します。 一か所で2サイズの使用が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 長さ(mm)245 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×31×245 送り角度(°)4度 サイズ(mm)8、10、12、13、14、15、17、19 ギア数90山
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MR-5S 5機能レンチスピード SK11 動画あり
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。 呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 刃数72 送り角度(°)5 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 全長(mm)177 幅(mm)75.8 奥行(mm)25 質量(g)190 タイプスピード
1本
6,398 税込7,038
当日出荷