144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMT-HSB85 HSSカッティングソーR SK11 動画あり
充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。際切断もできる半円形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
用途非鉄金属・木材の切断・際切断。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

SMT-HSB33WP HSSカッティングソーS SK11 動画あり
充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。木工・プラスチック切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
用途木材・プラスチック・石工ボードの高速切断、ポケット切断。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用 形状標準ストレート
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

SMT-HSB33 HSSカッティングソーS SK11 動画あり
充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。標準ストレート形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
用途非鉄金属・木材の切断・ポケット切断。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 動画あり
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm)210 質量(g)210 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能 切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62 材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質SK-6 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(3枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。 材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂 硬度(刃先)HRC50~62 切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 切断径(mm)12~35 質量(g)455 肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39 送り角度(°)10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ホビー、工作に最適です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 仕様PC用 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。細工用ミニ片刃鋸の替刃です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。 グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7) 材質(刃)SK-5
1枚
578 税込636
当日出荷

切断砥石 黒砥 MULTI SK11 動画あり
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 内径(Φmm)15 砥材C60S
1枚ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数24山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。 仕様PCR-35専用替刃
1個
899 税込989
当日出荷

電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。 材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー 材質(刃)炭素工具鋼 適合範囲(mm)0.22~5.52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 保管に便利な袋入りです。刃渡りが長く効率よい切断が出来ます。
用途一般金属の切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数24山 適合サイズ(mm)300 刃厚(mm)0.64
1パック(3枚)
329 税込362
当日出荷

狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7) 材質(刃)SK-5
1枚
579 税込637
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 ハイス鋼ブレードで硬い素材が切れ、超寿命です。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質ハイス鋼 刃数32山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷

3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。 仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断) 材質(グリップ)アルミダイキャスト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ステンレス・鉄などの切断に最適です。弦鋸用の替刃、ステンレス・鉄用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 バイメタルブレードでねじれ・曲げに強く、長寿命です。ボディ部にスプリング鋼をベースとした特殊鋼、刃部にはコバルトハイス鋼を使用しています。
用途ステンレス・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質バイメタル 刃数32山 適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷

アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200 材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

折込式で携帯・収納に便利な、替刃式精密鋸用の替刃です。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。 替刃式精密鋸150折込用の替刃です。錆びにくいクリアコーティング仕上げです。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。 刃渡り(mm)150 適合機種SK11替刃式折込鋸150mm(細工精密用(SU-150PR)) 刃数36枚目 刃厚(mm)0.3
1枚
619 税込681
当日出荷

SHCS-3 廃品を小さくする鋸 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。 仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断 材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数32山 適合サイズ(mm)250 刃厚(mm)0.64
1パック(3枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 刃形ラウンド刃 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC-32 パイプカッター SK11 動画あり
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。 付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用) 材質刃:SKS3 切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下) 適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7
1個
969 税込1,066
当日出荷

SK11バンドソー替刃です。厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断に適しています。
用途SWB-200N用替刃。 適合機種SK11バンドソーSWB-250・SWB-200N 刃幅(mm)6.35 刃数(p)4/インチ 刃厚(mm)0.5 周長(mm)1430
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパックです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数24山 適合サイズ(mm)250 刃厚(mm)0.64
1パック(3枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。 台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。 内径(Φmm)20 刃数(p)56 刃厚(mm)1.5 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 適合材木工
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くろ(木工チップソー) SK11 動画あり
刃数60枚により、切断面が美しく仕上がります。台金シリコン樹脂コートにより、切断時の切削抵抗が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途木材の切断作業。 材質台金:工具鋼 適合材木工 材質(刃)刃先:超硬チップ
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。 回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。 刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。 刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。 丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。 本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。 材質アルミダイキャスト 奥行(mm)テーブル(ふところ):225 電流(A)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅 寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300 適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可) テーブル傾斜角(°)0~45 回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790 回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。 肉厚(mm)最大切断:3 適合替刃PCBK-1S
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。 刃渡り(mm)120 材質SK-5 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.4 目数26枚目
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。
用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。 材質SK-3 幅(mm)12 刃数18山 適合サイズ(mm)250 刃厚(mm)0.64
1パック(3枚)
269 税込296
当日出荷

切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11 動画あり
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径(Φmm)15 砥材AZ60Q
1枚ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。 全長(mm)200 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 刃形フラット刃 切断能力(Φmm) 銅線3.5 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。
用途コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。 仕様オートロック式、日本製ブレード 規格S型 材質(グリップ)ラバー 材質(ホルダー)ステンレス 適合替刃SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
1個
289 税込318
当日出荷

アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。 刃渡り(mm)120 材質SK-5 刃厚(mm)0.4 目数26枚目
1枚
689 税込758
当日出荷