15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
仕様マグネット付 材質硬質ゴム+アルミニウム
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 電源コード(m)2.5 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)180~350 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD 質量(g)約175 消費電力(W)23 口金E26 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

LEDクリップランプ用交換球です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合推奨LED器具:SCL-32W-5MD 質量(g)約278 消費電力(W)32 口金E26 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×213 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい3600ルーメン(レフ球投光器300W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約900 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約800 消費電力(W)23 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×270 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。 口金E26 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レフ球投光器と比べて軽量で小さく、どこでも簡単に設置できるクリップ固定式LEDランプです。首振り角度も任意の位置で固定できます。広い場所を一度に照らす照明として便利です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。電源コードの長さは5mで、連結コンセントを使って横並びにつなげて点灯できます(最大28個横連結点灯可能)。
用途作業用、レジャー用照明。 材質ガード、クリップ:鉄+メッキ 口金:銅、真鍮+樹脂 質量(g)約700 消費電力(W)16 最大開き(mm)クリップ:49 口金E26 コード長さ(m)5(VCTFK0.75mm2×2芯) 全光束(Lm)1950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×240 芯数2 電源プラグ125V 7A 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

LEDリーフライト30W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。 消費電力(W)30 口金E26 全光束(Lm)3600 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。 消費電力(W)80 口金E26 全光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

LEDリーフライト50W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。 口金E26 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

LEDリーフライト60W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
用途LED交換球。 消費電力(W)60 口金E26 全光束(Lm)7200 LED寿命(時間)40000 光色昼光色 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

2017年度省エネ法目標基準値達成品です(エネルギー消費効率115.3lm/W)。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。配光角度240度で広範囲を照らします。
用途LED交換球。 仕様室内用 全長(mm)108 質量(g)75 外形寸法(mm)60 口金E26 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)LED電球:40000 電球白熱:40W相当・昼光色 配光角度(°)240 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

LEDクリップランプ用交換球です。明るい1950ルーメンに加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
用途交換球。 適合推奨LED器具:SCL-16W-5MD 質量(g)約105 消費電力(W)16 口金E26 全光束(Lm)1950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×139 配光角度(°)270 光色昼光色 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
用途LED交換球。 仕様室内用 全長(mm)108 質量(g)73 外形寸法(mm)60 口金E26 定格寿命(時間)LED電球:40000 配光角度(°)120 電球の種類LED
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)