ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。
アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。
シャンク径(Φmm)6.35
材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。
適合材プラスチック・木工
仕様タンジーD-491
目の粗さ仕上げ目
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。
適合材プラスチック・木工
仕様タンジーKD白
目の粗さ中目
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。
仕様プリンスライム
目の粗さ中目
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。
テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。
用途パイプや鋼板などのバリ取り。
適合材パイプ、鋼板など
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。
仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)900
最高使用圧力(MPa)0.68
空気消費量(L/min)400
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125
使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ
無負荷往復回数(回/min)11000
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
粒度80
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)20
研磨材の構造研磨布
適合材金属・木材
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途ワックスがけや研磨剤の塗布・磨き・拭きとり、艶出し作業。
直径(Φmm)(パッド)125
対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー
軸(mm)(六角軸)6.35
適合材木製品
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数8枚目
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。
電源(V)100
消費電力(W)330
電流(A)3.9
コード長さ(m)2
付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート
本体質量(kg)13
ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50
ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。
特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。生木の切断・剪定作業、木材の切断に最適です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数8枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。竹の伐採・加工、木材の加工に最適です。
用途竹などの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数18枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数11枚目
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
軍手を履いても滑りにくく、持ち易いエラストマー樹脂グリップです。
用途竹などの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数18枚目
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。
刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。
特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。
携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。
刃渡り(mm)270
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)1
材質(刃)SK-5
目数11枚目
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード