カテゴリ

  • 研磨材(15)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(5)
  • サンフレックス(123)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(34)
  • TRUSCO(26)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(25)
  • ヤナセ(柳瀬)(19)
  • イチグチ(15)
  • NAKANE(15)
  • NSK(ナカニシ)(11)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • エスコ(6)
  • アルゴファイルジャパン(6)
  • 精和産業(6)
  • ハウスビーエム(5)
  • TACT(タクト)(5)
  • 東京オートマック(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転研磨」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ソフトラバーポリッシングセット SK11六角軸ソフトラバーポリッシングセットSK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途ワックスがけや研磨剤の塗布・磨き・拭きとり、艶出し作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35適合材木製品
エアーダブルアクションサンダー SK11エアーダブルアクションサンダーSK11
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000
スピンドルサンダー 330W SK11スピンドルサンダー 330WSK11(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
六角軸テーパーホールブラシ SK11六角軸テーパーホールブラシSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 砥材入りナイロンなので適度な研磨を実現しました。 テーパー形状なのでサイズ合わせが簡単です。
用途パイプや鋼板などのバリ取り。適合材パイプ、鋼板など
六角軸ポリッシングセット SK11六角軸ポリッシングセットSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途磨き作業。
バフ用研磨剤PC・木工用 SK11バフ用研磨剤PC・木工用SK11
899税込989
1個
当日出荷
プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーD-491目の粗さ仕上げ目
バフ用研磨剤PC・木工用 SK11バフ用研磨剤PC・木工用SK11
829税込912
1個
当日出荷
プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途プラスチック・木工の中磨き。適合材プラスチック・木工仕様タンジーKD白目の粗さ中目
バフ用研磨剤貴金属 SK11バフ用研磨剤貴金属SK11(1件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷
貴金属の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途貴金属の仕上げ磨き。適合材貴金属仕様赤棒R-36目の粗さ仕上目
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11バフ用研磨剤アルミ・真鍮用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の仕上げ磨き。仕様アロックス目の粗さ仕上目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×70×30
バフ用研磨剤アルミ・真鍮用 SK11バフ用研磨剤アルミ・真鍮用SK11(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。仕様プリンスライム目の粗さ中目寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。適合材鉄・ステンレス仕様青棒K-1目の粗さ仕上目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
789税込868
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。適合材鉄・ステンレス仕様プリンスライム目の粗さ中目
バフ用研磨剤鉄・ステンレス用 SK11バフ用研磨剤鉄・ステンレス用SK11
799税込879
1個
当日出荷
鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。適合材鉄・ステンレス仕様サイザー46目の粗さ荒目
替刃式サヤ付鋸270剪定替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270剪定替刃SK11
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。生木の切断・剪定作業、木材の切断に最適です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数8枚目
替刃式サヤ付鋸270竹挽替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270竹挽替刃SK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。竹の伐採・加工、木材の加工に最適です。
用途竹などの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数18枚目
替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃SK11
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
替刃式サヤ付鋸270 剪定 SK11替刃式サヤ付鋸270 剪定SK11
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数8枚目
替刃式サヤ付鋸270 竹挽 SK11替刃式サヤ付鋸270 竹挽SK11(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。 軍手を履いても滑りにくく、持ち易いエラストマー樹脂グリップです。
用途竹などの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数18枚目
替刃式サヤ付鋸270 仮枠 SK11替刃式サヤ付鋸270 仮枠SK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
マイクロフラップ No.15 120# 15×20 SK11マイクロフラップ No.15 120# 15×20SK11
959税込1,055
1個
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨にサビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径15、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
マイクロフラップ No.14 80# 15×20 SK11マイクロフラップ No.14 80# 15×20SK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨にサビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径15、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
マイクロフラップ No.13 120# 20×20 SK11マイクロフラップ No.13 120# 20×20SK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨にサビ落とし、塗装前の研磨に種別フラップ寸法(mm)直径20、幅20、軸径3研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電動ドリル
マイクロフラップ No.12 80# 20×20 SK11マイクロフラップ No.12 80# 20×20SK11
949税込1,044
1個
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨にサビ落とし、塗装前の研磨に寸法(mm)直径20、幅20、軸径3最高回転数(min-1[r.p.m])4000粒度80種別フラップ軸径(Φmm)3直径(Φmm)20研磨材の構造研磨布適合材金属・木材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら