7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質特殊鋼 寸法(mm)300、ブレード:28 全長(mm)300 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)28
1個
699 税込769
当日出荷

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:68 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードダブルブレード
1個
599 税込659
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質本体:SUS304 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。 材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)