31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
用途パイプの面取りやバリ取り作業。
1個
699 税込769
当日出荷

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数11枚目
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

竹びき、プラスチック・塩ビパイプなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、竹・木工用です。目立済なので、すぐに使用できます。
用途竹びき・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。 仕様竹挽目 材質炭素工具鋼 適合サイズ(mm)250
1枚
399 税込439
翌々日出荷

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。 刃渡り(mm)270 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1 材質(刃)SK-5 目数11枚目
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途塩ビパイプ・竹・アクリル等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様樹脂用 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入 材質(刃)SK-5 目数20
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7
1個
969 税込1,066
当日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様竹挽用 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 仕上クリアー塗装 材質(刃)SK-5 目数18
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途塩ビパイプ・竹・アクリル等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様樹脂替 材質SK-5 刃厚(mm)0.6 仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入 目数20
1枚
599 税込659
翌々日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様竹挽替 材質SK-5 刃厚(mm)0.6 仕上クリアー塗装 目数18
1枚
558 税込614
翌々日出荷

万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける塩ビ用ブレードです。
用途木工・新建材・プラスチック・塩ビパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm)250 仕様万能鋸MAP
1パック(2枚)
969 税込1,066
当日出荷

大径の塩ビパイプやストレートの切断に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.9
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

替刃式引廻鋸用の替刃です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様木工用 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 仕上クリアー塗装 材質(刃)SK-5 目数16
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・塩ビパイプ・竹・合板・集成材等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様木工替 材質SK-5 刃厚(mm)0.6 仕上クリアー塗装 目数16
1枚
539 税込593
当日出荷

スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適な替刃式押引鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。 刃長(mm)120 刃厚(mm)1
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

SHCS-3 廃品を小さくする鋸 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。 仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断 材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

替刃式押引鋸用の替刃です。押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適です。 鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。 刃長(mm)120 刃厚(mm)1
1個
569 税込626
翌々日出荷

替刃式パイプ鋸用の替刃です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには、安全作業をサポートするストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7
1個
579 税込637
翌々日出荷

替刃式ストレート鋸用替刃です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。グリップには、安全作業をサポートするストッパーを取り付けています。
用途大径の塩ビパイプ・スレート、アルミなどの軟金属やアクリル板の切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.9
1個
629 税込692
翌々日出荷

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約25 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ガストーチ ワイド SK11 動画あり
広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。 仕様塩ビ竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ PRO SK11 動画あり
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 火炎形状スクリュー炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)236 外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約15 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

ガストーチ用ボンベ SK11 動画あり
ハイパワープロ仕様のガストーチ用ボンベです。SK11(E-Value)ガストーチシリーズ用取替えボンベです。プロパンの混合率が高く、強い火力を持続します。 吸収体により逆さ使用OKで、また、新吸収体により残留ガスが減少しました。高耐圧缶により耐圧性能が向上しました。 ネジバルブ構造によりバーナーを取り外してもガスが漏れません。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。 ガスの種類可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン) 材質(本体)鉄(ブリキ) 材質(キャップ)プラスチック 吸収体天然由来(紙)
1本(200g)ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST-200SX ガストーチ ワンアクション式 SK11 動画あり
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。 火炎形状集中炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)195 外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800~1700 燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

CT-100 カセットトーチ SK11 動画あり
カセットボンベ使用タイプで経済的です。着火5秒後より、あらゆる方向に使用可能です(ヒートパイプ機構付きで、余熱時間を短縮)。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。カセットボンベ使用で、ランニングコストが安く、とても経済的です。炭火の火付けなども、手の位置が火元から遠く安心して作業ができます。
用途炭火着火・料理、塩ビパイプの加工、各種ロウ付け作業等。 燃焼時間(分)正立時:約100、倒立時:約70 外形寸法(mm)長さ134×幅100×ボンベ取付部径48 本体質量(g)245 火炎温度(℃)1400 適合ボンベプリンスガスカセットボンベ(250g)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。塩ビパイプなどの切断作業に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。樹脂専用でより早く樹脂パイプを切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途塩ビ、その他樹脂の切断。 仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ 適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V) 材質炭素工具鋼 長さ(mm)210 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1枚
719 税込791
翌々日出荷

PC-28S ステン用ミニパイプカッター SK11 動画あり
狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。 付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚 材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼 切断能力(mm)パイプ直径3~28 切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚) 適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。 仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断) 材質(グリップ)アルミダイキャスト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷