「導通テスター」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様低圧用、グリップ付 種類検電ドライバー 電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250 商品構成単品
1本
459 税込505
当日出荷

薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。 材質ABS樹脂 長さ(mm)テストリード:約450 適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V 表示1999カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと) 保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと) オートパワーオフ約15分(解除可能) 電池寿命約100時間
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。 材質ABS樹脂 長さ(mm)テストリード:約470 適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V 表示3999カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと) 検波方式平均値方式 保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと) オートパワーオフ約15分(解除可能) 電池寿命約100時間
1台
5,398 税込5,938
当日出荷