差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
差込角(mm)6.35(ソケット用)
ビット全長(mm)25
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。
種類差替式ドライバー
先端サイズNo.1・No.2
ハンドル径(Φmm)43
商品構成単品
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。
仕上クロームメッキ鏡面
材質クロームバナジウム鋼
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケットレンチ セット 65PCS
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット商品数65
入組点数65点
セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)7.5
規格TS-2465M
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
1セット(65点組)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
適合ねじ六角ボルト、ナット
スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。
ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。
ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
送り角度(°)5
ギア数72山
手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
片手でソケットの着脱が可能です。
約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。
レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。
固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。
用途ソケットの整理・収納、持ち運び。
材質レール:アルミ、クリップ:PP
クリップ数10
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。
材質クロームバナジウム鋼
手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
こんなお得な商品も!
ディープソケット セット
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)6.35
セット内容(mm)5、5.5、6、7、8、10、12、13、14
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)50
質量(g)340
タイプ6角
1セット(9本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケットアダプター
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルを接続出来ます。
用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。
材質クロームバナジウム鋼
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)200
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。
材質特殊鋼
差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)
軸6.35mm六角軸
首振角度(°)10度
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
ソケットレンチ セット 46PCS
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。
仕様検査成績表・専用ハードケース付き
こんなお得な商品も!
ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
用途水回りのメンテナンス作業。
全長(mm)120
材質特殊鋼
先端サイズ18
本数1
先端厚さ(mm)1.6
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
材質クロームバナジウム鋼
こんなお得な商品も!
カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
モノタロウ
¥889
税込¥978
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
首振角度(°)20
自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。
セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2)
材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm)6.35
1セット(8個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。
材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄
全長(mm)210
差込角(mm)6.35(1/4インチ)
クリップの色黄
クリップ数10個
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
差込角(sq.)6.35・12.7
入組点数117
セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。
ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。
仕様クイックリリース機構付き
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。
適合機種充電ドリル・インパクトドライバー
材質特殊鋼
差込角(mm)6.35
取付可能寸法(mm)0.8~10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。
用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。
セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm
材質クロームバナジウム鋼
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。
材質特殊鋼
種類タフワイド
刃先+2番
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
両頭機能両頭
1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。
用途六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)の締付け、緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
適合サイズ(インチボルト)7/32・1/4・9/32・5/16・3/8・7/16・15/32・1/2、(E型トルクスネジ)E7・E8・E10・E12・E14・E16・E18
クリップの色黄
サイズ(mm)5.5・6・7・8・10・11・12・13・14
1セット(9個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。
穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。
噛み込み防止機能付なので、高負荷をかけても錐が外れなくなることはありません。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。
適合機種充電ドリル・インパクトドライバー
材質特殊鋼
差込角(mm)6.35
取付可能寸法(mm)0.8~10
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊ネジにも対応した豊富なビット内容で30種類のネジに対応します。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。ビットホルダーを使えば電動ドライバーにも装着可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容プラスネジ用(+1・+2・+3) / ポジドライブネジ用(PZ1・PZ2・PZ3) / マイナスネジ用(-4・-5・-6mm) / 六角穴付ネジ用(H2・H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / トルクスネジ用(T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / ペンタローブネジ用(8PR・10PR・15PR・20PR・25PR・30PR) / 差込角6.35mmソケットアダプタービット / ビットホルダー
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード