カテゴリ

  • 作業工具(55)
  • 研磨材(23)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(6)
  • 清掃用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(54)
  • イマオコーポレーション(194)
  • 大阪魂(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • TRUSCO(69)
  • 栃木屋(23)
  • エスコ(230)
  • シロクマ(132)
  • RS PRO(126)
  • DIPPERホクメイ(77)
  • エレコム(75)
  • ノーブランド(74)
  • DAYTONA(デイトナ)(69)
  • TOTO(65)
  • KNIPEX(クニペックス)(64)
  • マルキン印(64)
  • パイロット(60)
  • ハイロジック(58)
材質
  • スチール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「握り」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QCスタビーラチェットDV SK11QCスタビーラチェットDVSK11
889税込978
1個
翌々日出荷
携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。家具の組み立てなど家庭内のメンテナンスに便利なセット内容です。ビット6本で12サイズに対応します。スタビータイプで狭く窮屈な場所に最適です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4・-6mm) / 六角穴付きボルト用(H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / ポジドライブネジ用(PZ2・PZ3)
TハンドルラチェットDV72 SK11TハンドルラチェットDV72SK11
889税込978
1個
翌々日出荷
クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
QCラチェットドライバー SK11QCラチェットドライバーSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
携帯性に優れたビット内蔵式なので、素早いビット交換が可能です。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。精密ネジ(+00)から普通ネジ(+2)まで一般家庭のプラスネジの多くに対応します。ビット6本で12サイズに対応します。ビット全長80mmで奥まった場所にもアプローチ可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。適合サイズ【付属ビット】プラスネジ用(+00・+0・+1・+2) / マイナスネジ用(-2.5・-4mm) / トルクスネジ用(T4・T5・T6・T8・T10・T15) /
スタビーラチェットDV72 SK11スタビーラチェットDV72SK11
889税込978
1個
翌々日出荷
クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。手のひらにフィットするラウンド形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
Fitスクレーパースリム SK11FitスクレーパースリムSK11
659税込725
1本
翌々日出荷
狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。
用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5ブレードステンレス鋼(HRC±50)
Fitスクレーパー P型 曲 SK11Fitスクレーパー P型 曲SK11
749税込824
1本
翌々日出荷
狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。仕様P型材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5刃先形状ブレードステンレス鋼(HRC±50)
Fitスクレーパー P型 SK11Fitスクレーパー P型SK11
729税込802
1本
翌々日出荷
狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。片方の刃先のアールを落とすことで曲がった箇所でも削りやすくしています。
用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。仕様P型材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5ブレードステンレス鋼(HRC±50)
Fitスクレーパースリム 曲 SK11Fitスクレーパースリム 曲SK11
679税込747
1本
翌々日出荷
狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。
用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5刃先形状ブレードステンレス鋼(HRC±50)
交換式ナイロンタワシ 超荒目 SK11交換式ナイロンタワシ 超荒目SK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
グリップ付で、ガリガリ作業、しっかり使えるナイロンタワシです。グリップ付で、しっかり握りながら作業が出来るので、ガリガリ削ることが出来ます。ナイロンタワシは交換式になっているので、摩耗してきたら、取り替えることが出来ます。水や油にも強いので、洗剤や水などを併用しての作業も可能です。オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく安定した研磨が可能です。各種鋼材のサビ落し、ヘアライン仕上げ、コンクリート面の汚れ取りなどにも使用できます。
用途サビ落とし、塗膜ハガシなどの研削作業。仕様超荒目、研磨砥粒付材質グリップ:樹脂粒度ナイロンタワシ:60寸法(mm)ナイロンタワシ:約100×150繰り返し・詰め替え対応
交換式ナイロンタワシ 荒目 SK11交換式ナイロンタワシ 荒目SK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
グリップ付で、ガリガリ作業、しっかり使えるナイロンタワシです。グリップ付で、しっかり握りながら作業が出来るので、ガリガリ削ることが出来ます。ナイロンタワシは交換式になっているので、摩耗してきたら、取り替えることが出来ます。水や油にも強いので、洗剤や水などを併用しての作業も可能です。オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく安定した研磨が可能です。フライパンのコゲ落し、コンクリート面の汚れ落し、バーベキュー網のコゲ取り、溶接スケールの除去などにも使用できます。
用途サビ落とし、塗膜ハガシなどの研削作業。仕様荒目、研磨砥粒付材質グリップ:樹脂粒度ナイロンタワシ:120寸法(mm)ナイロンタワシ:約100×150繰り返し・詰め替え対応
アルミボルトクリッパー曲がり SK11アルミボルトクリッパー曲がりSK11
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。ハンドル形状は手の当たりが優しく握りやすい形状です。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。ハンドル形状曲がり(約15度)最大切断能力(mm)軟鉄線5サイズ(mm)250
ロータリハンマードリル23mm SK11ロータリハンマードリル23mmSK11
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000
ディスクグラインダー800W SK11ディスクグラインダー800WSK11(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト電流(A)8.3A消費電力(W)800電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120電源コード(m)約2砥石寸法(Φmm)外径100スピンドル径M10x1.5P砥石取付穴径(Φmm)15
スプレー缶用ガス抜き器 SK11スプレー缶用ガス抜き器SK11
519税込571
1個
当日出荷
安心、簡単、楽々のガス抜き器です。握りやすく力が入れやすいグリップ形状です。缶の曲面に合わせやすい形状です。残液、残留ガスの噴出ガード付きです。
用途スプレー缶、ガスボンベ缶のガス抜き作業。仕様硬鋼針材質本体:ポリエチレン樹脂、針:硬鋼材ニッケルメッキ、バネ:ステンレス鋼耐熱温度(℃)80
コンプ ハンドルバー SK11コンプ ハンドルバーSK11
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体移動時のキャリーハンドルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様プラス2ネジ付材質鉄・ゴムパイプ径(Φmm)約25全長(cm)約53握り径(Φmm)約33
ハイスピードラチェットレンチ SK11ハイスピードラチェットレンチSK11
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個材質本体:鉄、樹脂全長(mm)約190質量(kg)0.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)最大締付トルク(N・m)40空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
木工用ヤスリソフトグリップ鬼目 SK11木工用ヤスリソフトグリップ鬼目SK11
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。材質ヤスリ部:SKS-8
スクレーパー付ハンドブラシ SK11スクレーパー付ハンドブラシSK11
199税込219
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑りにくく握りやすいハンドブラシです。ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。
2WAYハンドブラシ SK112WAYハンドブラシSK11
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑りにくく握りやすいハンドブラシです。作業によって使い分け出来る2種類のブラシ付きです。メインブラシで汚れを落し、補助ブラシで、その汚れを払い落します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業。材質2重成型グリップ(PP+エラストマー)
アングルドライバー 曲者 SK11アングルドライバー 曲者SK11(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
奥まった所などで、まっすぐにビスやねじが打ち込めない時に90度の角度をつけて打ち込みます。材質をリニューアルし高耐久強靭ギアーで長寿命です。握りやすく固定しやすいアルミハンドル付きです。
用途接合金具やカーテンボックス等の取り付け作業。商品構成単品
ディスクグラインダー700W SK11ディスクグラインダー700WSK11(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
ハンドブラシ交換用 塩ビ SK11ハンドブラシ交換用 塩ビSK11
639税込703
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途水回りの汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.4材質(ブラシ部)塩ビブラシ寸法(mm)95
ハンドブラシ交換用 豚毛 SK11ハンドブラシ交換用 豚毛SK11
849税込934
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途軽度な汚れ落とし作業。材質(ブラシ部)豚毛ブラシ寸法(mm)95
Hブラシ交換用 SCナイロン SK11Hブラシ交換用 SCナイロンSK11
989税込1,088
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途頑固な汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.6材質(ブラシ部)SCナイロン 研磨材入りブラシ寸法(mm)95
ハンドブラシ交換用 ステン SK11ハンドブラシ交換用 ステンSK11
779税込857
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途頑固なサビや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレスブラシ寸法(mm)95
ハンドブラシ交換用 真鍮 SK11ハンドブラシ交換用 真鍮SK11
819税込901
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途軽度のサビ・汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.13材質(ブラシ部)真鍮ブラシ寸法(mm)95
ハンドブラシ交換用 ワイヤー SK11ハンドブラシ交換用 ワイヤーSK11
719税込791
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途サビ落としや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ワイヤーブラシ寸法(mm)95
G付ハンドブラシ 塩ビ SK11G付ハンドブラシ 塩ビSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途水回りの汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.4材質(ブラシ部)塩ビブラシ寸法(mm)95
G付ハンドブラシ 豚毛 SK11G付ハンドブラシ 豚毛SK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途軽度な汚れ落とし作業。材質(ブラシ部)豚毛ブラシ寸法(mm)95
G付Hブラシ SCナイロン SK11G付Hブラシ SCナイロンSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途頑固な汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.6材質(ブラシ部)SCナイロン 研磨材入りブラシ寸法(mm)95
G付ハンドブラシ ステン SK11G付ハンドブラシ ステンSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途頑固なサビや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ステンレスブラシ寸法(mm)95
G付ハンドブラシ 真鍮 SK11G付ハンドブラシ 真鍮SK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途軽度のサビ・汚れ落とし作業。線径(Φmm)0.13材質(ブラシ部)真鍮ブラシ寸法(mm)95
G付ハンドブラシ ワイヤー SK11G付ハンドブラシ ワイヤーSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途サビ落としや塗膜ハガシ作業。線径(Φmm)0.2材質(ブラシ部)ワイヤーブラシ寸法(mm)95
セフティチゼル 平 SK11セフティチゼル 平SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
指を叩かない、握りやすいグリップです。モルタルやブロック等のハツリ作業ができる、握りやすいグリップのチゼルです。
用途ハツリ作業・タイルの補修作業。タイプサイズ(mm)24
リフォームチゼルR SK11リフォームチゼルRSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。タイルはがし、補修、スクレイパー作業、壁材やサッシなどの取付作業、フローリング材・Pタイルなどの剥離作業に適しています。
用途アルミサッシ・ALC等の取付け作業、床板、壁用ボード等の取外し、ペンキ削り作業。材質S55C刃幅(mm)40
リフォームチゼルF SK11リフォームチゼルFSK11
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。材質S55C
ピック&フックセット4本組 SK11ピック&フックセット4本組SK11
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
エアーダイグランダー SK11エアーダイグランダーSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら