18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
用途木工・樹脂・パテの研磨作業。 寸法(mm)75×240 適合材木工・樹脂・パテ
1枚
93 税込102
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミック砥材を使用した、マジック式ペーパーです。セラミック砥材を使用し、研削力をアップさせています。研削力を上げることで、作業時間の短縮につながります。ペーパーサイズは、横75mm×縦240mmです。
用途パテ研ぎ、平面の木工研磨。 材質砥材:セラミック 寸法(mm)75×240 適合材パテ、平面の木工
1枚
189 税込208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。 仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属 付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質本体:アルミダイキャスト他 質量(g)900 最高使用圧力(MPa)0.68 空気消費量(L/min)400 エア取入口Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125 使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ 無負荷往復回数(回/min)11000
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状フック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ピック型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。 材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ヘラ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パテや粘土細工のかき取り作業に最適です。ホビーなどでの小細工に最適です。サビに強いオールステンレス製
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 材質ステンレス鋼(SUS410) 形状ピック・フック型
1セット(3本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。 材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パテや粘土細工のモールディング作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状ピック・ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状両頭ナイフ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

パテや粘土細工などの盛り付け、ならし、かき取り作業に最適です。陶芸や粘土細工、彫刻等の小細工に最適です。
用途彫刻、粘土細工、装飾などの美術品、陶芸、木工、金工などの工芸品作成等に使用。 形状スプーン・ヤリ型 材質ステンレス鋼(SUS410)
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。 付属品クッション 材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。 付属品クッション 材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。
用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。 適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど 形状 全長(mm)200 仕様木質超仕上 種別極細波目
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。
用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。 適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など 形状 全長(mm)200 仕様木彫工芸用 種別波目
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に サイズ93×210mm 砥材WA 基材ナイロン 適合材木材、樹脂、金属
1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。
用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。 適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど 形状 全長(mm)200 仕様竹・樹脂用 種別Fカット目
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷