20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。 粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク) 適合材木材 適合機種研磨ブロック(SB-1)
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷

特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良くヤケが起こりにくいです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。
用途木材のケバ取り、塗装はがし表面みがき。 適合材木材 直径(Φmm)125 仕様ラバー&フレキシブルパット用 セット内容60(中目)×3枚・120(仕上目)×3枚 対応機種電気ドリル
1パック(6枚)
379 税込417
4日以内出荷

木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがきに最適です。特殊コーティングで目詰まりしにくく、切れが良いです。サンドペーパーの約3倍の耐久性です。 マジック式で粒度の交換が簡単にでき、繰返し脱着できます。
用途マジックパット用、木材のケバ取り、塗装はがし、表面みがき。 仕様マジックパット用 セット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚 直径(Φmm)125 対応機種電気ドリル 適合材木材
1パック(6枚)
689 税込758
当日出荷

木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。 適合材木材、金属 仕様2.35mmスクリューマンドレル付き 材質特殊和紙 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(3個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。 消費電力(W)200 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約2.0 パッド寸法(mm)92×185 絶縁方式二重絶縁 パッド幅(mm)2(起動幅) 定格使用時間(分)30 振動数(回/min-1)20000
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径40、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度60 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)40 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
839 税込923
翌々日出荷

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 寸法(mm)直径20、幅20、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度80 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)20 研磨材の構造研磨布 適合材金属・木材
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 種別フラップ 寸法(mm)直径15、幅20、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径50、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
819 税込901
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 種別フラップ 寸法(mm)直径50、幅25、軸径6 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
829 税込912
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径80、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)80 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 種別フラップ 寸法(mm)直径80、幅25、軸径6 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 種別フラップ 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 種別フラップ 寸法(mm)直径20、幅20、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に 種別フラップ 寸法(mm)直径15、幅20、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 寸法(mm)直径60、幅25、軸径6 使用工具電動ドリル 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)60 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・木材
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

用途鉄・軽金属・木材の表面仕上用 種別フラップ 寸法(mm)直径40、幅25、軸径6 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
839 税込923
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 使用工具電動ドリル 粒度60 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 粒度100 種別フラップ 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)30 研磨材の構造研磨布 使用工具電動ドリル 適合材鉄・軽金属・鋳物・木材
1個
679 税込747
翌々日出荷

加工物の形状によくなじみ、曲面、円面の加工に便利です。自生作用で常に新しい研ぎ面で研磨できます
用途鉄・軽金属・鋳物・木材の研磨、サビ落とし、塗装はがしに 種別フラップ 寸法(mm)直径30、幅10、軸径3 研磨材の構造研磨布 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電動ドリル
1個
689 税込758
翌々日出荷