こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
鉄・木・樹脂・モルタルに最適穴あけとビットが入ったビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット6本(プラス/シングル+0(65mm)、ダブル+1、+2、+3(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm、-3mm×-7mm(65mm))、ステップドリル1本、フリードリル16mm 1本、ドリル24本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、超硬チップドリル/3、3.4、4、4.3、5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。
小型で、軽量(1.0kg)です。
94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。
高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。
急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。
白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。
仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本
セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む)
モーター電圧(V)10.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンバイス
モノタロウ
¥759
税込¥835
釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけに最適です。強力締付用レンチ付きです。
用途木工・プラスチックの釘・ネジなどの下穴・模型・基板などの極小径ドリルの穴あけ、アルミ板などの穴あけ。
種類ピンバイス
主な用途穴あけ作業
対応機種電気ドリル・ボール盤・充電ドリル
軸径(Φmm)6.35
鉄・木・樹脂に最適な穴あけも可能なビットセットです。
ドリルドライバーやインパクトドライバーなどに取り付けてねじを回せます。
鉄工ドリルで薄い鉄板や木、樹脂、木工ドリルで木や樹脂、超硬ドリルで石膏ボードやモルタル、レンガなどに穴あけが出来ます。
ステップドリルで薄い鉄板の穴あけや穴の拡大、フリードリルで穴の面取りが出来ます。
32本入りです。
用途穴空け・ネジ締め作業。
セット内容ビット12本(ヘックスシングル /H2、H3、H4、H5、H6(65mm)、マイナス/ダブル-4mm×-6mm(65mm)、プラス/ダブル+1(65mm)、+2、+3(110mm))、ステップドリル3-12mm 1本、フリードリル16mm 1本、ドリル18本(鉄工ドリル/2、2.5、2.8、3、3.2、3.5、3.8、4、4.2、4.5、5、5.5、6mm、木工ドリル/8、9、10、12、15mm)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。
材質(刃)SK-5
仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式
仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。
ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む)
クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm
モーター電圧(V)10.8
把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。
誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。
停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。
仕様白色LED作業ライト機能付
セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース
質量(kg)約0.97(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む)
能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長
モーター電圧(V)10.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。
本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。
本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。
刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。
全長(mm)350
ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)
高さ(mm)40
材質(本体)ABS樹脂
タイプ引き切り
材質(グリップ)ソフト
刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理
材質(刃)炭素工具鋼
切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。
額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。
90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。
従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。
パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。
パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。
適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。
ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。
刃渡り(mm)150
適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
刃数36枚目
タイプ折込式
材質(グリップ)エラストマー樹脂
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.3
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。
軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。
軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ1つで交換できる、簡単替刃式です。
作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。
仕様刃:木工用・軽金属用
刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目
表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)
材質(グリップ)エラストマー樹脂
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-5
適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。
軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。
軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ2つで交換できる、簡単替刃式です。
作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。
仕様刃:木工用・軽金属用
刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目
色グリップ:ピンク
表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)
材質(グリップ)エラストマー樹脂
板厚(mm)0.6
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-5
適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード