圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
仕様インパクトドライバー6.35六角軸
材質S45C
全長(mm)90
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。
不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。
センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。
軸径(Φmm)10
対応機種電気ドリル
刃厚(mm)0.8
材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼
センタードリル径(Φmm)6
適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200
穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。
シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。
強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
用途一般木材の切断作業。
適合機種充電丸鋸
材質台金:工具鋼
加工シリコン樹脂コーティング
材質(刃)刃先:超硬チップ
充電マルノコ専用チップソー(木工用)です。切味に優れたチップソー20枚刃です。薄板(最大24mm)までの切断に適しています。
用途木材の切断作業専用。
適合機種SK11充電マルノコSCS-108V-13Li用
板厚(mm)0.7
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。
全長(mm)155
仕様B 木工長刃
切断能力(mm)木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数6
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断
適合材木材など
内径(Φmm)20
材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
ジグソー用交換ブレードです。木工円切用で、木材・合板の曲線切りに適しています。
用途木工円切用(木材・合板)の曲線切り。
全長(mm)80
仕様No.5
切断能力(mm)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20
1インチ当たり山数9
材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
適合材木材
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別真鍮
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼硬線
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
刃厚1.5mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた挽き軽さ重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材の切断作業。
材質(本体)SK-5
山数52
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。
材質ヤスリ部:SKS-8
高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
刃数42
最高回転数(min-1[r.p.m])9600
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸
刃厚(mm)1.2
適合材集成材、フロア材、一般木材用
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。歯数56枚刃により切断面が美しいです。薄刃1.5mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。
台金フッ素樹脂コーティングにより集成材などに含まれる接着剤や木ヤニが付きにくく滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音です。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。
内径(Φmm)20
刃数(p)56
刃厚(mm)1.5
適合機種電気丸鋸、電子丸鋸
適合材木工
刃厚1.4mm薄刃設計と独自の刃先角度から生まれた切り肌重視の一級品です。高い振れ精度で無駄な切削抵抗を軽減しました。
Wレーザースリット+特殊樹脂充填の超静振+超静音を実現しています。木ヤニがつきにくい、台金ハードクロームメッキ+鏡面仕上げです。
用途一般木材、化粧合板等の切断作業。
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
材質(本体)SK-5
適合材木工
材質(チップ)刃先:特殊超硬合金(超硬)
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。
短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。
グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途一般木材・合板・集成材等の切断作業。
刃渡り(mm)120
材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP
タイプ木工作業用
材質(刃)SK-5
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。
短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。
グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途木材・竹・プラスチック等の精密な切断作業。
刃渡り(mm)120
材質グリップ:エラストマー、サヤ:PP
タイプ精密切断用
材質(刃)SK-5
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。
材質刃先:超硬、台金:鉄
適合材木材
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。
材質台金:鋼鉄
内径(Φmm)20
刃の種別超硬チップ
適合材木工用
充電電圧(V)12~40
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
粒度80
種別フラップ
軸径(Φmm)3
直径(Φmm)20
研磨材の構造研磨布
適合材金属・木材
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
目詰まり少なく、研削力が持続します。プラモデル製作時の小キズ消しや、塗装前の足付け作業に使え、また、金属・樹脂・木材などの研削作業にもお使い頂けます。KOVAX製のスーパーアシレックスをスポンジに貼り付けることで、紙ヤスリタイプよりも柔らかい使用感になります。シートの柔軟性が高く、折れ・曲がりに強く、脱粒がしにくいです。目詰まりのしにくいシートですので、研削力が持続し、空研ぎ・水研ぎの両方で使用できます。平面作業はもちろん、凹凸部や曲面などにもフィットします。
用途プラモデル制作時の小キズ消しや足付け作業に。
材質シート部:スーパーアシレックス
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径20、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
超小径サイズのため細かな部分の研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。回転数を変えることによって柔らかいものから硬いものまで研磨できます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが入りません
用途金属・木材のみがき、仕上げ研磨に。サビ落とし、塗装前の研磨に
種別フラップ
寸法(mm)直径15、幅20、軸径3
研磨材の構造研磨布
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具電動ドリル
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用のセットです。
用途鉄工用・合板用・木工荒挽き用・新建材用・木工円切用・木工コーナー用。
全長(mm)80
仕様Sー1
材質鉄工用・新建材用:SKHハイス鋼・合板用・木工用:NB特殊刃物鋼・木工円切用・木工コーナー用:NB特殊刃物鋼
切断能力(mm)(鉄工用)鉄工:0.5~3.0・非鉄:0.5~5.0、(合板用)合板:2.0~30・木材:2.0~30・(木工用)合板:3.0~40・木材:3.0~30、(新建材用)塩ビ:3.0~20・ベークライト:3.0~12・窯業サイディング:5.0~20、(木工円切用)木工円切:3.0~30・合板:3.0~20・(木工コーナー用)木工コーナー用:3.0~35・合板:4.0~35
1インチ当たり山数鉄工用24・合板用9・木工用9・新建材用14・木工円切用9・木工コーナー用9
1パック(6枚)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
関連キーワード