こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。
作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。
用途木材・竹・プラスチック軽金属などの切断。
刃数木工用刃数(寸):16枚目、樹脂用刃数(寸):20枚目
板厚(mm)木工用:0.6、樹脂用:0.6
折込折りたたみ式
材質(刃)SK-5
材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。
直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。
高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。
二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。
軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。
ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。
ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂
硬度(刃先)HRC50~62
切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキングヘラ。
材質ブレード:ステンレス、柄:木
ブレードフッ素樹脂加工
特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりを持たせました。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキング材料等の除去や仕上作業。
材質ブレード:ステンレス、柄:木
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
タイプミニ
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。サビにくいステンレス製ブレードです。
すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。
材質(グリップ)PP+TPR
刃厚(mm)約2.3
材質(キャップ)PP
硬度HRC(刃部)53±2
材質(刃)SUS420J2
持ちやすく作業が楽に行えます。薄手のゴム・紙・ビニール・フィルム・布・糸の切断ができます。軽量で握りやすい樹脂製グリップです。
サビに強いステンレス製ブレードです。指通し付なので、持ちやすく作業が楽にできます。
用途手芸・裁縫の糸切り、ペーパークラフト・ゴム製品のバリ取り作業。
仕様指通し付
材質(グリップ)アセタール樹脂
硬度HRC(刃部)50-54
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。粘着テープなどもベタ付かず汚れやサビにも強いフッ素コート刃です。
サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。
用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。
材質(刃)SUS420J2
材質(グリップ)PP+TPR
材質(キャップ)PP
刃厚(mm)約2.3
硬度HRC(刃部)53±2
刃部加工フッ素コート
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード