7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊パターンコートにより研削力抜群です。目詰まり防止コーティング処理済です。マジックテープ式で取替が簡単です。
用途木工・樹脂・パテの研磨作業。 寸法(mm)75×240 適合材木工・樹脂・パテ
1枚
93 税込102
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。
用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に サイズ93×210mm 砥材WA 基材ナイロン 適合材木材、樹脂、金属
1袋(2枚)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。ケミカルポリッシュ仕上げでサビにくく、きれいな仕上げ面です。
用途硬質木材、竹、アルミ、合成樹脂、パテ、、プラスチック、石膏、ゴムなどの研磨作業。 適合材竹・アルミ・石膏・ゴム・パテなど 形状 全長(mm)200 仕様木質超仕上 種別極細波目
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 幅(mm)20 全長(mm)105 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)4 奥行(mm)3.5
1本
109 税込120
当日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。
用途竹、合成樹脂、プラスチック、パテ、ワックス、発泡樹脂などの研磨作業。 適合材竹・合成樹脂・パテ・ワックスなど 形状 全長(mm)200 仕様竹・樹脂用 種別Fカット目
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

熟練のやすり職人が丹精込めて作っていますので、快い切れ味、快適な作業性が実感できます。切削粉が詰まりにくく、綺麗な仕上げ面です。 やすりの街、広島県仁方産です。食いつきが良く、鉋のような仕上げ面になります。
用途硬質木材、竹、パテ、発泡性樹脂、プラスチック、石膏などの研磨作業。 適合材中/硬質木材・竹・パテ・発泡性樹脂など 形状 全長(mm)200 仕様木彫工芸用 種別波目
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。細かい作業に適した万能ヘラです。耐溶剤性にも優れています。平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業。 材質ポリプロピレン
1本
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ