「油と石」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイルストーン潤滑油
用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。
適合範囲オイルストーン
成分鉱物油100%
容量(mL)100
質量(g)120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145
粘度ISO10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。
別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。
粒度320相当
関連キーワード