8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類静音 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860 充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz) 電動機(kW)0.75
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類小型静音 電源コード(m)1.7 定格時間(分)15 定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230 充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。 仕様【ステープル装填】100本 セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書 材質鉄、樹脂 寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188 本体質量(g)730 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。 仕様【ステープル装填】100本 セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書 材質鉄、樹脂 寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188 本体質量(g)730 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

確実な単発打ち仕上釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。・本体質量約870gの軽量樹脂製ボディ製です。ダイヤル式縁込み深さ調節機能が付き、工具不要で釘の詰まりを解消できるツールレスドライバーガイドです。
用途木材の仮留めや化粧部材材の固定、家具の組み立て作業など。 セット内容本体、サンプル釘、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書 材質鉄、樹脂 寸法(mm)【釘】(線材太さ)1.05×1.26【仕上釘(フィニッシュネイル)】(足長)12~35 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207 本体質量(g)870 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 仕上【釘装填本数】100本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類静音 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

スリム形状で設置場所に困らない静音コンプレッサです。省スペース・静音設計なので、全てのユーザーに使いやすい仕様となっています。従来品(メーカー製品比)に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
用途ダスター、タッカー、塗装、タイヤ交換、空気入れ等、様々な作業に使用。 定格消費電力(W)700 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 定格電流(A)(50/60Hz)9.5/7.9 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 仕様SWー131 種類低騒音、低振動 定格消費電力(W)700 消費電流(A)9.5/7.9 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB) 電動機(kW)0.75
1台
59,980 税込65,978
当日出荷