21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状異径ストレート 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状異径ユニオンワイ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5~60
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 適合空気 形状ソケット 表面処理クロームメッキ
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
769 税込846
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8 適合流体空気
1個
439 税込483
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)1/2 適合流体空気
1個
579 税込637
当日出荷

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 適合空気 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
719 税込791
当日出荷

エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4 適合流体空気
1個
449 税込494
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4 適合流体空気
1個
369 税込406
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2 適合流体空気
1個
739 税込813
当日出荷

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状ソケット 接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2 適合流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8 適合流体空気
1個
449 税込494
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
849 税込934
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4 適合流体空気
1個
719 税込791
当日出荷

エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8 適合流体空気
1個
789 税込868
当日出荷

エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。 材質真鍮 形状中間異径ニップルソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷