「真鍮 ブラシ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.15
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。
用途真鍮・銅の磨きだし。
材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC
全長(mm)180
タイプコンビブラシ
適合材銅・真鍮
入数5本
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材真鍮・銅
材質(毛)真鍮線
タイプチャンネルブラシ
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材真鍮・銅
材質(毛)真鍮線
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
滑りにくく握りやすいハンドブラシです。ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別真鍮
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10×P1.5
対応機種ディスクグラインダー
材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ
線径(mm)0.27
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
滑りにくく握りやすいハンドブラシです。作業によって使い分け出来る2種類のブラシ付きです。メインブラシで汚れを落し、補助ブラシで、その汚れを払い落します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。
用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業。
材質2重成型グリップ(PP+エラストマー)
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)鋼硬線
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。
曲面や凹凸面の研磨に便利な形状です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途塗装前のサビ取り、鋼板の研磨、サビ落とし作業。
適合材鋼板など
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.25
外径(Φmm)95
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど、美しい仕上がりを求める作業に最適です。美しい仕上がりを求める作業に最適です。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。
セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。
材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮
供給方式吸上式
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
吐出量(L/min)185
カップ容量(mL)750
ノズル口径(Φmm)1.5
ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。
セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。
材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮
供給方式重力式
空気使用量(L/min)90
パターン開き(mm)150
吐出量(L/min)165
カップ容量(mL)400
ノズル口径(Φmm)1.3
ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)130
パターン開き(mm)180
セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1
材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂
供給方式吸い上げ式
本体質量(g)440
カップ容量(mL)アルミ製/750、プラスチック製/600
所要圧縮機(kw)0.75
取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4
空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
隙間や狭いところをザクザクこすります。
対応機種レシプロソー・セーバーソー
適合メーカーマキタ・日立工機・アサダ・REX・リョービ・MCCなど
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
サビにくい、折れにくい真鍮メッキ線を使用しています。ワイヤ線の外周をウレタンで覆っていますのでワイヤ折れが少なく長寿命です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。平面部や大きな曲面の研磨に最適です。
用途鉄・非鉄金属のサビ落とし、ペンキはがし、下地の研磨、溶接後のスケール落とし、バリ取り。
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(2段階)付きです。LED作業ライト付きです。
ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
用途研磨、切断、穴あけ作業など。
モーター電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約2.5
回転数(min-1[r.p.m])10000~17000
付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47
本体質量(g)260
バッテリー電圧(V)3.6
チャック径(Φmm)2.35、3
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。
ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。
用途研磨、切断、穴あけ作業など。
モーター電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約2.5
回転数(min-1[r.p.m])10000~28000
付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47
本体質量(g)340
バッテリー電圧(V)7.2
チャック径(Φmm)2.35、3
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード