カテゴリ

  • 研磨材(123)
  • 電動工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 厨房用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(77)
  • 昭光物産(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • プロトリーフ(2)
  • あかぎ園芸(10)
  • 花ごころ(5)
  • 田宮園芸(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • エスコ(1,536)
  • ミニター(872)
  • アデリア(石塚硝子)(337)
  • NSK(ナカニシ)(271)
  • SURE(石崎電機製作所)(240)
  • サンフレックス(226)
  • ヤナセ(柳瀬)(211)
  • リューター(日本精密機械工作)(175)
  • 日本レヂボン(162)
  • マキタ(148)
  • 永興電機工業(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「石」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狂研六角軸インパクトアダプタ SK11狂研六角軸インパクトアダプタSK11
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。
用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
狂研 多羽根ディスク #40 SK11狂研 多羽根ディスク #40SK11
649税込714
1枚
翌々日出荷
オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。
用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。材質セラミック砥粒粒度40番サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
狂研 ファイバーディスク SK11狂研 ファイバーディスクSK11
459税込505
1枚
翌々日出荷
圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。
用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13500砥粒S(セラミック)
フレキシブル砥石ステン用 SK11フレキシブル砥石ステン用SK11
489税込538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石ソフト24 SK11フレキシブル砥石ソフト24SK11
539税込593
1枚
翌々日出荷
低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途研削作業。仕様ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度24寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
両面ダイヤモンド砥石 幅70 SK11両面ダイヤモンド砥石 幅70SK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も研げます。従来の砥石では出来なかったセラミック製の包丁や超硬金属などの硬い金属の砥ぎが可能なダイヤモンド砥石です。一般砥石より摩耗に強く、砥石面の修正が不要です。両面使える2役タイプです。従来品より幅が広く、砥ぎやすくなりました。
用途家庭用包丁から超硬合金までの刃砥ぎ。仕様スベリ止め下敷き付砥石サイズ(mm)204×70×7
レジンダイヤモンド砥石セット SK11レジンダイヤモンド砥石セットSK11
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
「電着ダイヤの砥石は粗い」とご不満の方にお勧めのダイヤモンド砥石です。硬い刃物も早く砥げるダイヤモンド砥石です。御影石を台とすることで重量感と高さがあり、安定した刃砥ぎができます。ちょっとした刃砥ぎに使えるミニ砥石と、目詰まり時に使用するドレッシング用砥石が付属します。
用途包丁・ナイフ・鑿(のみ)・鉋(かんな)などの刃砥ぎ。仕様桐箱入り付属品ミニ砥石(同粒度)・ドレッシング砥石・スベリ止め下敷き砥石サイズ(mm)205×75砥石寸法(mm)厚さ約1
オフセット砥石ステン専用24 SK11オフセット砥石ステン専用24SK11
609税込670
1枚
翌々日出荷
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。仕様【砥材/粒度/硬度】24L材質結合剤:BF寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15最高使用周速度(m/s)72
家庭用台付砥石 中仕上げ用 SK11家庭用台付砥石 中仕上げ用SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
切れなくなった時に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。中仕上げ用なので、切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。材質砥材:溶融アルミナ質粒度1000寸法(mm)175×55×16タイプ中仕上げ用
家庭用台付砥石 荒研ぎ用 SK11家庭用台付砥石 荒研ぎ用SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
刃がかけた時などに。安定台付きで安心な家庭用砥石です。荒研ぎ用なので、刃がカケた時などにお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。材質砥材:炭化珪素質粒度150寸法(mm)175×55×16タイプ荒研ぎ用
ディスクグラインダー800W SK11ディスクグラインダー800WSK11(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト電流(A)8.3A消費電力(W)800電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120電源コード(m)約2砥石寸法(Φmm)外径100スピンドル径M10x1.5P砥石取付穴径(Φmm)15
グラインダ切断砥石カバー SK11グラインダ切断砥石カバーSK11
689税込758
1台
当日出荷
ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。
用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。仕様上下カバー付き・クランプ式固定適合機種SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL材質
フレキシブル砥石PRO SK11フレキシブル砥石PROSK11
469税込516
1個
翌々日出荷
切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF砥材CUBITRON穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ステン専用46 SK11オフセット砥石ステン専用46SK11
679税込747
1個
当日出荷
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
軸付ゴム砥石    #180 SK11軸付ゴム砥石 #180SK11
359税込395
1個
翌々日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム軸径(Φmm)3長さ(mm)20幅(mm)(砥石部分)8粒度WA180適合材金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨
六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用SK11
609税込670
1個
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
石材用 ドリル SK11石材用 ドリルSK11
689税込758
1本
翌々日出荷
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
スポンジ砥石 SK11スポンジ砥石SK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11
899税込989
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
ダイヤモンドプレートS SK11ダイヤモンドプレートSSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
硬い刃物も研げます。セラミック製刃物超硬金属など硬い刃物も研げます。
用途刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなどの研磨・修正。プレート寸法(mm)23×59×5適合材刃物・超硬金属、セラミック、ガラスなど
ディスクグラインダー700W SK11ディスクグラインダー700WSK11(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)700電源単相交流100V(50/60Hz)スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15
面直し用ダイヤモンド砥石 SK11面直し用ダイヤモンド砥石SK11(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
一般刃物用砥石 仕上げ用 SK11一般刃物用砥石 仕上げ用SK11(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
一般刃物用砥石 中研ぎ用 SK11一般刃物用砥石 中研ぎ用SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。切れ味が落ちたと感じたときに使用する中研ぎ用の砥石です。荒研ぎを終えたあとに使用することで、切れ味を高めることが出来ます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
一般刃物用砥石 荒研ぎ用 SK11一般刃物用砥石 荒研ぎ用SK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。刃が欠けたりしたときの荒研ぎ用の砥石です。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度220砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
一般刃物砥石 中・仕上コンビ SK11一般刃物砥石 中・仕上コンビSK11
2,598税込2,858
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
一般刃物用砥石 荒・中コンビ SK11一般刃物用砥石 荒・中コンビSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。荒砥石と中砥石のセット品で、2つの作業が行えます。
用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度220/1000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
エアーダイグランダー SK11エアーダイグランダーSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
エアードリル SK11エアードリルSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。仕様チャックハンドル付き付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
変速ディスクグラインダー 1050W SK11変速ディスクグラインダー 1050WSK11(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)1050電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
ライト付ベンチグラインダー SK11ライト付ベンチグラインダーSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。電源単相交流100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.9厚さ(mm)(砥石)19回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2粒度A36、A60電球(W)(作業ライト:別売)40まで砥石径(Φmm)外径:150、内径:12.7消費電力(W)(50/60Hz)330/270消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
研師 3面砥石 SK11研師 3面砥石SK11
10,980税込12,078
1個
当日出荷
荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。
用途刃研ぎ。粒度220/1000/3000
本職用砥石 研師 SK11本職用砥石 研師SK11
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃研ぎの仕上げ、より切れ味を求める時に適しています。
用途刃物用仕上げ砥石。粒度4000
本職用砥石 研師 SK11本職用砥石 研師SK11
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃物の切れ味が落ちた時に適しています。
用途刃物用中研ぎ砥石。粒度1000
本職用砥石 研師 SK11本職用砥石 研師SK11
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石です。求められる研ぎ感を出す為、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品です。 家庭用に比べ、研削力を高めています。幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっています。刃が欠けた時、厚物の刃研ぎに適しています。
用途刃物用荒研ぎ砥石。粒度220
たて型万能研磨機替砥石 SK11たて型万能研磨機替砥石SK11
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
軸付ゴム砥石 SK11軸付ゴム砥石SK11(1件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど材質酸化アルミニウム・合成ゴム
軸付オフセット型ダイヤ SK11軸付オフセット型ダイヤSK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。材質人工ダイヤ寸法(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら