24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属系・窯業系サイディング、木材、石膏ボード、合板、ベニヤ、スレート、塩ビ等の穿孔作業に最適です。
用途エアコン取付工事作業。 仕様SDSプラスシャンク 材質特殊鋼
1本
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。木材・合板の荒挽き用で、木材・合板・窯業系サイディングの切断に適しています。
用途木材・合板の荒挽き用(木材・合板・窯業系サイディング)の切断。 全長(mm)100 仕様B木工荒挽用 切断能力(mm)木工荒挽:3.0~60・合板:3.0~50 1インチ当たり山数8 材質(刃)SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
289 税込318
当日出荷

窯業系サイディング・石膏ボード・木材への穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途窯業サイディング・石こうボード・木材などへの穴あけ作業。 軸径(Φmm)10 適合材窯業系サイディング、石膏ボード、木材などに。 対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤 穴あけ可能板厚(mm)30以下 最大穴あけ径(Φmm)40~130
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。 全長(mm)160 材質ハイス鋼 切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード 1インチ当たり山数18
1パック(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 刃数18 最高回転数(min-1[r.p.m])9600 内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸 刃厚(mm)1.5 適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 電気丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 最高回転数(min-1[r.p.m])6000
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 適合機種電気丸鋸、電子丸鋸 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途窯業系サイディング・石膏ボード等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様サイディング替 材質SK-5 刃厚(mm)0.6 仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入 目数20
1枚
519 税込571
当日出荷

独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 充電丸鋸・防塵丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。 適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途窯業系サイディング・石膏ボード等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様サイディング 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入 材質(刃)SK-5 目数20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 刃幅(mm)1.4
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。ダイヤモンド焼結体(PCD)10μmチップが驚異の耐摩耗性を実現。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して窯業系サイディングの切断 材質刃先:PCD(ダイヤモンド焼結体)、台金:鉄 刃幅(mm)1.5
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)240 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P))、SK11替刃式折込鋸240mm替刃(一般木工用細目(SUB-24F)・一般木工用(SUB-24)) 刃数22枚目 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。 切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。
1枚
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途一般木材の切断作業。 仕様一般木工用 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。 耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途塩ビ・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)210 仕様塩ビ・竹挽用 タイプ折込式 折込折りたたみ式 適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

SK11片刃フリーカッター交換用替刃です。
用途交換用替刃。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度焼入で、ALCボード内の鉄筋もそのままカットできます。替刃式鋸の替刃です。従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1枚
799 税込879
当日出荷

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。22枚目(3cmあたり)の細かい刃で内装造作や合板、竹などをきれいに切断します(従来木工用、11枚目)。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。Uカットの前後には縦目が入っており、コンパネの切断や、木材の縦・横・斜め挽きなどにも切れ味を発揮します。 刃先は衝撃焼入れで対磨耗性がが高く、切れ味が持続します。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用細目(SUB-21F)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)) 刃数22枚目 タイプ折込式 折込折りたたみ式
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

SU-21F用の替刃です。替刃式鋸の替刃です。錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1個
969 税込1,066
当日出荷

折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。 刃渡り(mm)150 適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F)) 刃数36枚目 タイプ折込式 材質(グリップ)エラストマー樹脂 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。 現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。 従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。 刃渡り(mm)210 仕様サイディング用 タイプ折込式 折込折りたたみ式 適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

スベリが良く、スムーズな切れ味でサビにも強い、無電解ニッケルメッキ仕上です。替刃式鋸の替刃です。耐摩耗性抜群で切れ味が長持ちする衝撃焼入れです。
用途塩ビ・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)210 適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1枚
759 税込835
当日出荷