「荷締めベルト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
バックルラチェットバックル
荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。
用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。
寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250
対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)
1セット(2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
色ブルー
破断強度(kg)611
材質(ベルト)ポリエステル
荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
用途荷物の結束作業。
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。
破断強度(kg)900
材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
用途荷物の結束や軽作業。
破断強度(kg)900
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。
材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型)
ベルト幅(mm)25
全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5
破断荷重(kg)6.0kN(611
バックルラチェットバックル
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。
仕様ワイドゴムグリップ、Jフック
破断強度(kg)2000
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフック
ベルト幅(mm)25
全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0
破断荷重(kg)5.0kN(510
バックルラチェットバックル
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。
破断強度(kg)900
材質(ベルト)ポリエステル
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
ベルト幅(mm)25
ベルト色ブラック
破断荷重(kg)5.0kN(510
バックルラチェットバックル
余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408
材質ベルト;ポリエステル
ベルト幅(mm)25
全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5
破断荷重(kg)4.0kN(408
バックルラチェットバックル
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。
SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。
最大使用荷重(kg)150
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)0.45
ベルト色ブラック
端末仕様エンドレス
ベルト厚(mm)1.8
材質(ベルト)ポリエステル
破断荷重(kg)750
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)82
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。
材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂
ベルト幅(mm)25
全長(m)2
端末仕様エンドレス
バックルワンタッチバックル
破断荷重(kN)1.0(102kg)
使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
長さ(m)2
使用荷重(t)82
破断強度(kg)326
ベルト色迷彩柄
端末仕様エンドレス
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
1本
¥469
税込¥516
翌々日出荷
関連キーワード