21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。 仕様最大使用力:0.75kN(76kg) 破断荷重(kN)3(305kg)
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットベルト荷締機 SK11 動画あり
引き出すだけで長さの調節ができ、荷締作業が早く簡単に行えます。巻取はバネの力で自動に巻き取られます。使用後はベルトを本体に収納できます。
用途荷締め作業。
1セット(2本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯性に優れたコンパクトサイズ、ラチェットバックルでしっかり固定できます。使用時や携帯時でも邪魔にならない携帯性に優れたコンパクトサイズです。ラチェットバックル式のため小型でもカムバックル式以上の締め付け具合で、緩まず確実な荷締めができます。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 バックルラチェットバックル
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT-45BL   2PCS 荷締機用サブベルト SK11 動画あり
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。 最大使用荷重(kg)150 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)0.45 ベルト色ブラック 端末仕様エンドレス ベルト厚(mm)1.8 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kg)750
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

荷締め作業が簡単・確実に行えます。ラチェット式で、しっかりと荷締めが出来ます。エンドレスタイプです。結束用のためトラック用フックは付いていません。ベルト式の為積み荷をキズ付けません。
用途荷物の結束作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

自動ベルト巻取式はフックを掛けて締め付けるだけ。荷締作業が素早く簡単です。ベルト余りを瞬時に巻き取るため、従来品のようなベルト余りの処理が不要で、余分なベルトは自動格納しコンパクトな収納が可能です。ベルト長さを自動で調整するため、従来品のようなベルト長さの調整不要で、ベルトを引き出すだけで調整完了します。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 ベルト幅(mm)25 ベルト色ブラック 破断荷重(kg)5.0kN(510 バックルラチェットバックル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 ブルー 破断強度(kg)611 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RT-32JB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。Jフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本組)
3,298 税込3,628
当日出荷

SL-32BK 2pcs ベルト荷締機用スリーブ SK11 動画あり
荷締機ベルトの破断防止に使用します。ベルト荷締機使用時に、ベルトが鋭角な物に当たる場合にベルトの破断防止用に使用します。
用途SK11荷締機のベルト保護に(32mm幅用)。 寸法(幅W×長さL)(mm)約32×250 対象機種SK11(RT-32JB・Rt-32LB・RT-32EB)、E-Value(ERT-32JRB)
1セット(2本)
759 税込835
当日出荷

RT-32EB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷物の結束や軽作業に最適です。荷物の結束固定に使用します。結束用です。
用途荷物の結束や軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,988 税込3,287
当日出荷

操作中に不意にフックが外れないカラビナ型フック&外れ防止ゴムストッパーの着いた荷締機です。カラビナ型フックはリングフック等から外れず確実に引っ掛けれるので、操作中にフックが外れる煩わしさから解放されます。外れ防止ゴムホルダーは軽トラックのロープフック等からフックを落とさず保持できるので、一人での作業も安心です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.5kN(152)、オープンフック(カラビナ型) ベルト幅(mm)25 全長(m)5.0(固定側0.5/調整側4.5 破断荷重(kg)6.0kN(611 バックルラチェットバックル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BT-180SBL 2PCS バックル式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 仕様ワイドゴムグリップ、Jフック 破断強度(kg)2000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットバックル&オープンフックは耐食性に強いステンレス素材を採用しました。屋外での使用、水・潮風の影響を受けるシーンの使用に適しています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.25kN(127)、オープンフック ベルト幅(mm)25 全長(m)4.5(固定側0.5/調整側4.0 破断荷重(kg)5.0kN(510 バックルラチェットバックル
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

RT-32LB 2pcs ラチェット式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単・確実に行えます。荷物の結束固定に使用します。絞りフック式です。
用途軽トラックの荷締作業・軽作業。 破断強度(kg)900 材質(ベルト)ポリエステル
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

余分なベルトを巻き取れるベルトリール付きです。従来品は荷締め中のベルト余りの処理が面倒でしたが、余分なベルトをリールに巻き取るだけ。作業性に優れています。従来品は使用後のベルトの片付けが面倒でしたが、ベルトを巻き取りスッキリ・コンパクトにでき、収納性・携帯性に優れています。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。 仕様最大使用力(kg):1.0kN(102)、4.0kN(408 材質ベルト;ポリエステル ベルト幅(mm)25 全長(m)4.0(固定側0.5/調整側3.5 破断荷重(kg)4.0kN(408 バックルラチェットバックル
1セット(2個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)82 バックルカムバックル 破断荷重(kN)3.2 使用荷重(kN)0.8
1本ほか
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。 材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂 ベルト幅(mm)25 全長(m)2 端末仕様エンドレス バックルワンタッチバックル 破断荷重(kN)1.0(102kg) 使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
1本
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。
用途一般作業用ベルト。 材質ベルト;ナイロン,バックル;合金 バックル:ブラック ベルト幅(mm)49 有効寸法(mm)最大:1250
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。 材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 長さ(m)2 使用荷重(t)82 破断強度(kg)326 ベルト色迷彩柄 端末仕様エンドレス バックルカムバックル 破断荷重(kN)3.2 使用荷重(kN)0.8
1本
469 税込516
翌々日出荷